入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルカップリング |
バンド素材 | 300ステンレススチール |
ボディ材質 | エラストマーPVC |
パイプサイズについて | 6 "×6」 |
内部径 | 6-53/64" x 6-33/64" |
長さ | 5 59 / 64 " |
マックス。 圧力 | 4.3のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
耐性 | 化学物質、紫外線、真菌の増殖、および通常の下水ガス |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズについて | 内部径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1070-88 | 8 "×8」 | 9-49/64" x 8-27/64" | 5 45 / 64 " | ¥18,364 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。