DAYTON コーティング/非コーティングケーブル
形式 | モデル | ケーブルサイズ | 長さ | 材料 | ストランドタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RF61 | 1 / 4 " | 500ft。 | 302 / 304ステンレス鋼 | 7 x 19 | 1280ポンド | ¥404,107 | |
A | 33RF66 | 3 / 16 " | 250ft。 | 302 / 304ステンレス鋼 | 7 x 19 | 740ポンド | ¥112,693 | |
B | 33RH22 | 5 / 16 " | 250ft。 | 304ステンレススチール | 7 x 19 | 1800ポンド。 | ¥205,434 | |
B | 33RH17 | 5 / 16 " | 250ft。 | 304ステンレススチール | 1 x 19 | 2500ポンド | ¥251,364 | |
C | 33RH67 | 5 / 16 " | 50ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 7 x 19 | 1960ポンド | ¥15,497 | |
C | 33RH66 | 5 / 16 " | 250ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 7 x 19 | 1960ポンド | ¥68,123 |
コーティングされた/コーティングされていないケーブル
Dayton ケーブルは、重量物を水平方向に引っ張ったり持ち上げたりするための手動または電動ウインチと併用するのに最適です。 これらのユニットは、耐久性と優れた耐食性を備えた 302 / 304 ステンレス鋼または亜鉛メッキ鋼で作られています。 一部のモデルは透明/オレンジ色のビニール ジャケットで保護されており、柔軟性と耐摩耗性があり、取り扱いも簡単です。 50 ~ 500 フィートの長さのケーブルを豊富に取り揃えておりますので、お選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ニッパー
- パイロット電磁弁
- アクアスタットリレー
- 油井ポンプモーター
- ステンレス鋼の音楽ワイヤー
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 閉所での作業
- エアレーション
- ドラムとバレルポンプ
- 井戸ポンプ
- KIPP 8-32ネジサイズ調節可能なハンドル
- SEELYE 熱可塑性溶接機
- STARRETT Vアンビルマイクロメーター
- EAGLE こぼれバーム
- SAFETY SPEED ワイドベルトサンダー
- 3M ホイールアダプターキット
- AUTOQUIP XLRシリーズ油圧シザーリフトテーブル
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS インターロッキング収納キャビネットフロアスタンド
- ALL GEAR スーパースイフトライン
- LUBERFINER メンテナンスキット