AUTOQUIP XLR シリーズ 油圧シザーリフトテーブル
形式 | モデル | ベースの長さ | 橋の長さ | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの長さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XLR-036-0040 | 60 " | 40 " | 4000ポンド。 | 52 " | 48 " | 見積依頼
|
A | XLR-036-0020 | 60 " | 40 " | 2000ポンド。 | 52 " | 48 " | 見積依頼
|
A | XLR-048-0020 | 76 " | 64 " | 2000ポンド。 | 64 " | 64 " | 見積依頼
|
A | XLR-048-0040 | 76 " | 64 " | 4000ポンド。 | 64 " | 64 " | 見積依頼
|
XLRシリーズ油圧シザーリフトテーブル
Autoquip XLR シリーズ油圧シザー リフト テーブルは、製造施設、倉庫、物流センターで重量物の持ち上げと位置決めに使用され、マテリアル ハンドリング プロセスの効率と人間工学を向上させます。 要求の厳しい環境でも耐久性と寿命が向上するよう、重量鋼構造を採用しています。 これらの油圧システムにより、荷物のスムーズかつ正確な昇降が可能になり、安全かつ正確な位置決めが可能になり、事故や商品の損傷のリスクが軽減されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 使い捨てバリアガウン
- ポリ袋シーラー
- スケールアクセサリー
- コンベアアセンブリと乾燥機トレイ
- 組積造その他のツールアクセサリ
- ソケットとビット
- ベンダー
- アークフラッシュ保護
- ガスケット
- 付属品
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS トグルスイッチ/スタイルライン/ GFCIウォールプレート
- CONDOR 吸収ロール
- SPEEDGLAS 溶接ヘルメット ADF なし
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Insulgrip ピンおよびスリーブ プラグ、2 極、接地スタイル 2
- LENOX TOOLS クラシックなバイメタルバンドソーブレード
- SOUTHWIRE COMPANY SXLシリーズ自動車用一次線
- COOPER B-LINE ネットワーク ベイ バンパー レール アダプター
- MARATHON MOTORS ブルーチップシビアデューティー/オートモーティブデューティーモーター、完全密閉型、リジッドベース
- EATON SLシリーズ点滅ライトモジュール
- VESTIL TG-600 シリーズの取り付け