MARATHON MOTORS Blue Chip Severe Duty/Automotive Duty Motors, Totally Enclosed, Rigid Base
Marathon Blue Chip Series severe-duty motors are used in paper mills, refineries, chemical plants, mines, foundries and food processing facilities for ventilation, heating and air conditioning.
形式 | モデル | アイテム価格 | 効率グループ | エンクロージャー | kW | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーターアプリケーション | モーター設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 254THFNA9001 | 汎用モーター | プレミアム | - | - | 19.25 " | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | ¥480,774 | |
B | 324THFS9026 | 汎用モーター | プレミアム | - | - | 23.375 " | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | ¥998,456 | |
C | 284THFNA9026 | 汎用モーター | プレミアム | - | - | 21.375 " | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | ¥700,595 | |
D | 324TTFS16860 | 重度のモーター | - | TEFC | 30 | - | - | - | - | ¥943,200 | |
E | 324THFS19058 | 重度のモーター | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,232,518 | |
F | 284THFNA19048 | 重度のモーター | - | - | - | - | - | - | - | ¥753,959 | |
G | 145TTTN16630 | 重度のモーター | - | TENV | - | - | - | - | - | ¥131,316 | |
H | 145TTTN16629 | 重度のモーター | NEMA プレミアム効率 | - | - | 8 7 / 8 " | 40°C | 一般的なアプリケーション | 3フェーズ | ¥150,513 | |
I | 405THFS9040 | 重度のモーター | - | TEFC | 75 | - | - | - | - | ¥2,467,200 | |
J | 254TTFNA16838 | 重度のモーター | - | TEFC | 11.2 | - | - | - | - | ¥411,721 | |
K | 143THTN9001 | 重度のモーター | - | TENV | 1.12 | - | - | - | - | ¥218,570 | |
L | 286TTFNA6570 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 22.875 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥621,534 | |
L | 324TTFS6526 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 24.875 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥935,909 | |
M | 284TTFNA6837 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 21.375 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥590,125 | |
N | 256TTFNA6529 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 21 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥507,998 | |
O | 254TTFNA6526 | 重度のモーター | EEC | - | - | 19.25 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥433,497 | |
P | 254TTFNA6501 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 19.25 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥429,058 | |
Q | 182TTTS6538 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 9 15 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥186,893 | |
R | 182TTTS6501 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 9 15 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥248,189 | |
S | 143TTTN6563 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 7.875 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥122,181 | |
T | 145TTTN16628 | 重度のモーター | - | - | - | 9 3 / 16 " | 40°C | 一般的なアプリケーション | 3フェーズ | ¥130,689 |
特徴
- 構造剛性と振動減衰のために 100% 鋳鉄で作られています。
- これらの冷却塔モーターにはボール ベアリングが装備されており、最大 3560 rpm で動作しながら回転摩擦が低くなります。
- これらのモーターは、摩擦を減らすためにグリースチューブを延長し、防水動作のために外部および内部のエポキシ塗料を使用しています。
- They are precision balanced to 0.08 inch/sec.
- These motors have a service factor of 1.15 on sinewave and 1.0 on IGBT power.
- They feature MAXGUARD Class F insulation for handling dissipated heat.
規格と承認
- UL
- CE
- CSA
- Ford EM1
- IEEE45 USCG
よくある質問
マラソン ブルー チップ シリーズの高耐久モーターにはどのようなタイプのエンクロージャが搭載されていますか?
TEFC / TENV エンクロージャを備えており、モーター巻線の過熱を防ぎ、雨や浮遊粒子からモーターを保護します。
これらのモーターの公称効率範囲はどれくらいですか?
これらの冷却塔モーターは、86.5 ~ 95.4% の範囲の効率を実現します。
マラソン ブルー チップ シリーズの過酷な用途に耐えるモーターの最高周囲温度は何度ですか?
これらのモーターは、最大周囲温度 40 ℃ で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 在庫ピッキングラダーカート
- ジグソー
- ガス検知器インターフェースハードウェア
- スティック電極
- ビームクランプ
- 溶接用品
- ユーティリティカート
- 聴覚保護
- ターニングツール
- ワイヤークロス
- WESCO ドラムレベルゲージ
- TOUGH GUY エクステンションロッド
- SPEAKMAN トラディショナルシリーズ
- ADB HOIST RINGS MFG. スーパーコイルホイストリング
- Stafford Mfg ソリューションシリーズ、Staff Lok ヒンジタイプカラー
- APPROVED VENDOR 圧縮ラグ
- SMC VALVES CG5シリーズシリンダ ステンレス鋼
- VESTIL HDMS シリーズ吊り下げ式磁気スイーパー、高耐久
- CONDOR コーティング手袋、スムース、ポリウレタン、パームディップ、ホワイト
- BROWNING 358 シリーズ 8V グリップバンド ベルト