MARATHON MOTORS 145TTTN16629 耐久性の高いモーター、2 馬力、3 相、1740 Rpm、460VAC、145T フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 重度のモーター |
ベアリング | 玉 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
効率グループ | NEMA プレミアム効率 |
フレーム | 145T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
周波数 | 60 Hz |
全負荷アンペア | 3A |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアムR 評価 |
HP | 2 |
Hz | 60 Hz |
長さの少ないシャフト | 8 7 / 8 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | TENV |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1740 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 7 / 16 " |
相 | 3 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2 9 / 16 " |
電圧 | 460V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 23.83 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 31.12 |
原産国 | Mexico |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 効率グループ | エンクロージャー | kW | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーターアプリケーション | モーター設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254THFNA9001 | 汎用モーター | プレミアム | - | - | 19.25 " | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | ¥480,774 | ||
284THFNA9026 | 汎用モーター | プレミアム | - | - | 21.375 " | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | ¥700,595 | ||
324THFS9026 | 汎用モーター | プレミアム | - | - | 23.375 " | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | ¥998,456 | ||
143TTTN6563 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 7.875 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥122,181 | ||
182TTTS6501 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 9 15 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥248,189 | ||
182TTTS6538 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 9 15 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥186,893 | ||
254TTFNA6501 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 19.25 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥429,058 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。