MARATHON MOTORS 256TTFNA6529重負荷モーター三相Tefc3馬力
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム |
フレーム | 256T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 48.0/24.1 |
HP | 20 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 21 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1775 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 25.187 " |
相 | 3 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.625 " |
軸長 | 4" |
UPC | 722856019868 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 180 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 79.38 |
船幅(cm) | 56.52 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 効率グループ | エンクロージャー | kW | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーターアプリケーション | モーター設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254THFNA9001 | 汎用モーター | プレミアム | - | - | 19.25 " | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | ¥480,774 | ||
284THFNA9026 | 汎用モーター | プレミアム | - | - | 21.375 " | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | ¥700,595 | ||
324THFS9026 | 汎用モーター | プレミアム | - | - | 23.375 " | 40度C | IEEEモーター | 3-Phase | ¥998,456 | ||
143TTTN6563 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 7.875 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥122,181 | ||
182TTTS6501 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 9 15 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥248,189 | ||
182TTTS6538 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 9 15 / 16 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥186,893 | ||
254TTFNA6501 | 重度のモーター | NEMAプレミアム | - | - | 19.25 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | 3-Phase | ¥429,058 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。