RULAND MANUFACTURING MOSC シリーズ オルダム カップリング ハブ
形式 | モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | サイズ | ハブ径 | キー溝 | ボアを通る長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOSC33-14-A | M4 | 14 mm | 1.313 | MOSC33 | 33.3 mm | 5 | 0.590 | 1.313 " | ¥9,819 | |
A | MOSC33-12-A | M4mm | 12 mm | 33.3 mm | MOSC33 | 33.3 mm | 4 mm | 15 mm | 33.3 mm | ¥9,819 | |
A | MOSC25-12-A | M4mm | 12 mm | 25.4 mm | MOSC25 | 25.4 mm | 4 mm | 11.9 mm | 25.4 mm | ¥7,052 | |
A | MOSC33-16-A | M4mm | 16 mm | 33.3 mm | MOSC33 | 33.3 mm | 5 mm | 15 mm | 33.3 mm | ¥9,819 | |
A | MOSC25-10-A | M4mm | 10 mm | 25.4 mm | MOSC25 | 25.4 mm | 3 mm | 11.9 mm | 25.4 mm | ¥7,052 | |
A | MOSC25-8-A | M4mm | 8 mm | 25.4 mm | MOSC25 | 25.4 mm | 2 mm | 11.9 mm | 25.4 mm | ¥7,052 | |
A | MOSC33-10-A | M4mm | 10 mm | 33.3 mm | MOSC33 | 33.3 mm | 3 mm | 15 mm | 33.3 mm | ¥9,819 | |
A | MOSC33-8-A | M4mm | 8 mm | 33.3 mm | MOSC33 | 33.3 mm | 2 mm | 15 mm | 33.3 mm | ¥9,819 | |
A | MOSC41-10-A | M5mm | 10 mm | 41.3 mm | MOSC41 | 41.3 mm | 3 mm | 18 mm | 41.3 mm | ¥11,781 | |
A | MOSC41-12-A | M5mm | 12 mm | 41.3 mm | MOSC41 | 41.3 mm | 4 mm | 18 mm | 41.3 mm | ¥11,781 | |
A | MOSC41-16-A | M5mm | 16 mm | 41.3 mm | MOSC41 | 41.3 mm | 5 mm | 18 mm | 41.3 mm | ¥11,781 | |
A | MOSC41-14-A | M5mm | 14 mm | 41.3 mm | MOSC41 | 41.3 mm | 5 mm | 18 mm | 41.3 mm | ¥11,781 | |
A | MOSC41-20-A | M5mm | 20 mm | 41.3 mm | MOSC41 | 41.3 mm | 6 mm | 18 mm | 41.3 mm | ¥11,781 |
MOSCシリーズオールダムカップリングハブ
Ruland Manufacturing のカップリング ハブは、モーション伝達用途における大きな平行ずれに対応するように設計されています。 これらの REACH 準拠カップリング ハブは、ベアリングなどの敏感なシステム コンポーネントを保護するために低いベアリング負荷で動作し、高速での振動を軽減するバランスの取れた設計を特徴としています。 軽量アルミニウム構造と黒色酸化仕上げが施されており、研磨液や粒子によるカップリング ハブの損傷を防ぎます。 ボア径 8 ~ 20 mm の幅広いカップリング ハブからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性の使い捨てフード
- 真空水分離器
- ビルディングオートメーションコントロール
- 糸のこ盤
- タップホルダー
- ベアリング
- 研磨
- カップリングの首輪とアダプター
- 交通安全
- ダクテッドファンとアクセサリー
- SLOAN 浴室の蛇口、真ちゅう
- TECHLITE INSULATION パイプ絶縁
- TELEMECANIQUE SENSORS 誘導円筒型近接センサー
- LUXO デジタル顕微鏡スタンド
- ZSI-FOSTER ベータスタンダードクッション、アルミニウム
- UNISTRUT 車軸サポート
- HOFFMAN Prolineシリーズ19インチラックアングル
- HOFFMAN タイプ1レイインフラットカバーストレートセクションワイヤウェイ
- APOLLO VALVES 36LF-PRシリーズ減圧弁
- MORSE DRUM プレート