EATON Easy500/700 シリーズ プログラミング ケーブル
Eaton Easy 500 / 700 シリーズ プログラミング ケーブルは、コンピューター / プログラミング デバイスをブランドのプログラマブル ロジック コントローラー (PLC) に接続し、PLC のプログラミング、構成、トラブルシューティングを行うために使用されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | EASY-PC-CAB | ¥36,998 | 見積依頼
|
B | EASY-USB-CAB | ¥70,322 | 見積依頼
|
特徴
- これらのケーブルには、Easy シリーズ PLC のプログラミングと構成に使用する easySoft ソフトウェアが付属しています。
- コネクタの近くに張力緩和コンポーネントがあり、頻繁な曲げや引っ張りによるケーブルの損傷を防ぎます。
- これらのケーブルは、配線を変更する必要がないようにフロントパネルプログラミングを備えています。
規格と承認
- CSA
- CE
- EN
- IEC
- UL
- IP20
よくある質問
これらのプログラミング ケーブルの最大長はどれくらいですか?
3メートル。
Eaton Easy 500 / 700 シリーズ プログラミング ケーブルのメンテナンス方法は?
- コンポーネントの損傷を防ぐため、ケーブルを使用しないときは、乾燥した涼しく、ほこりのない場所に保管してください。
- 過度の曲げやねじりを避け、損傷を防ぐためにストレインリリーフコンポーネントを使用してください。
- 破片の蓄積を防ぐために、使用の前後にコネクタを柔らかい乾いた布で拭いてください。
- 定期的にワイヤーの亀裂や擦り切れを検査し、損傷が見つかった場合は直ちに交換してください。
- プログラミング ケーブルが、Easy シリーズ PLC のプログラミングと構成に使用される特定のデバイスと互換性があることを確認してください。
これらのプログラミング ケーブルのピン構成は何ですか?
Eaton Easy 500-700 シリーズ プログラミング ケーブルは、デバイスへの接続に 9 ピン D-SUB メス コネクタを使用します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソリッドスペードドリルビット
- 試薬とリフィル
- ナットレンチを確認してください
- 溶接洗浄システム
- 炉制御盤
- HVACモーター
- 呼吸器の
- 保管および輸送カート
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 水処理
- PROTO 1/2 "ドライブSAEテザーレディソケット
- SQUARE D ヘビーデューティーフットスイッチ
- BUSSMANN ヒューズシリーズFNQ-R、KTK-R、LP-CC用のフィンガーセーフヒューズブロック
- DIXON 乾式切断カプラー
- SNAP-LOC Eトラックタイダウンストラップ
- ZURN カップリング、Zurn ブランドに適合
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動空気圧ダイヤフラム バルブ、フランジ付き、EPDM O リング
- FERVI 電子デジタルトルクレンチ
- HUMBOLDT ふるいブラシ
- TIMKEN LERシール