SQUAREDヘビーデューティーフットスイッチ
形式 | モデル | 幅(Width) | Action | お問合せフォーム | 定格電流 | 深さ | 長さ | 材料 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9002AW13 | 4.5 " | 一瞬 | DPDT | 3 | 3.875 " | 8 9 / 16 " | 鋼 | 120から600 VACへ | ¥155,035 | |
B | 9002AW1 | 4.49 " | 一瞬 | SPDT | 15 | 8.50 " | 8 9 / 16 " | 鋳造アルミニウム | 600V AC / DC | ¥118,596 | |
A | 9002AW14 | 5 17 / 32 " | 一瞬 | DPDT | 3 | 4-27 / 32」 | 9" | 鋼 | 120から600 VACへ | ¥137,787 | |
A | 9002AW2 | 5 17 / 32 " | 一瞬 | SPDT | 15 | 4-27 / 32」 | 9" | 鋼 | 120から600 VACへ | ¥96,708 | |
A | 9002AW12 | 5 17 / 32 " | 維持 | SPST | 6/3 | 4-27 / 32」 | 9" | 鋳造アルミニウム | 120から600 VACへ | ¥136,004 | |
A | 9002AW132 | 6 13 / 32 " | 一瞬 | SPDT | 15 | 6-17 / 64」 | 11.125 " | 鋼 | 120から600 VACへ | ¥204,250 | |
C | 9002AW117 | 6 13 / 32 " | 一瞬 | SPDT | 15 | 6-17 / 64」 | 11.125 " | 鋼 | 120から600 VACへ | ¥191,158 | |
A | 9002AW124 | 6 13 / 32 " | 一瞬 | DPDT | 10 | 6-17 / 64」 | 11.125 " | 鋼 | 120から600 VACへ | ¥233,086 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- グリースフィッティングキット
- 空気圧テストプラグアクセサリ
- 真空バッファー
- クーラーラック
- 調整可能なパイプサポート
- パイプ継手とカップリング
- 石造建築
- 実験器具
- 鋳鉄
- オイルクーラー
- BATTALION ヘビーデューティバレルスライドボルト
- JB INDUSTRIES キャピラリーチューブ
- PARKER 冷凍電磁弁、真ちゅう、通常閉
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS コードコネクタロックナット、ネジ付き金属製コンジット用、ナイロン
- VELVAC グラッドハンドシールバケットディスプレイ
- CHICAGO-LATROBE スペードドリル
- COOPER B-LINE サイドドロップアウト
- EATON CI シリーズ絶縁エンクロージャ
- HONEYWELL 空気処理システム
- BALDOR / DODGE GT、ナロースロット テークアップ グリップ タイト アダプター ボール ベアリング