QA1経済的な球面軸受
形式 | モデル | ボア径 | 外径 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | COM3 | 0.19 " | 0.562 " | 4875ポンド | 0.281 " | ¥2,373 | |
A | COM4 | 0.25 " | 0.656 " | 7425ポンド | 0.343 " | ¥2,401 | |
A | COM2 | 0.165 " | 0.468 " | 3200ポンド | 0.25 " | ¥2,154 | |
A | COM5 | 0.312 " | 0.75 " | 9713ポンド | 0.375 " | ¥3,145 | |
A | COM6 | 0.375 " | 0.812 " | 12,600ポンド | 0.406 " | ¥3,042 | |
A | COM7 | 0.437 " | 0.906 " | 14,180ポンド | 0.437 " | ¥2,694 | |
A | COM14 | 0.875 " | 1.562 " | 62,940ポンド | 0.88 " | ¥5,631 | |
A | HCOM16 | 1" | 2" | 106,230ポンド | 1" | ¥15,406 | |
A | HCOM19 | 1.187 " | 2.375 " | 151,095ポンド | 1.187 " | ¥20,400 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- PEX継手
- 組積造その他のツール
- バック面取りツール
- コアリングビットセンタリングビット
- コンクリートグラブとスラブトング
- 化学ポンプ
- 安全スイッチ
- ターニングツール
- OリングとOリングキット
- ストレーナー
- SPEEDAIRE 汎用キーレスエアドリル、ピストルスタイル
- KIPP M5ネジサイズ刻み付きノブ
- MSA カートリッジコネクタ
- 3M 超薄型急速変化水接触インジケータテープ
- MOON AMERICAN ヘビーデューティーハンプタイプ消防ホースラック
- CLC 電気技師ツールポーチ
- DIXON R43シリーズ圧力レギュレーター
- NOTRAX Oct-O-Mat 屋外用マット
- SPEARS VALVES CPVCグローブパターン特殊強化ニードルバルブ
- KERN AND SOHN KGP シリーズ産業用台はかり