SPEEDAIRE 一般任務キーレスエアドリル、ピストルスタイル
形式 | モデル | チャックサイズ | フリースピード | ハンドル材料 | 住宅資材 | 全体の長さ(Overall Length) | 逆転 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA75 | 1 / 2 " | 800回転 | アルミニウム | アルミニウム | 8.25 " | 有り | 3.1ポンド | ¥32,476 | |
B | 21AA76 | 1 / 2 " | 800回転 | 複合 | 複合 | 8.625 " | 有り | 2.9ポンド | ¥24,320 | |
C | 21AA74 | 1 / 2 " | 400回転 | ラバーグリップ付きアルミニウム | アルミニウム | 8.75 " | 有り | 3.6ポンド | ¥45,198 | |
D | 21AA73 | 3 / 8 " | 1800回転 | ラバーグリップ付きアルミニウム | アルミニウム | 7 5 / 16 " | 有り | 2.5ポンド | ¥15,221 | |
E | 21AA68 | 3 / 8 " | 2600回転 | 複合 | 複合 | 7.375 " | いいえ | 2.4ポンド | ¥15,212 | |
F | 21AA69 | 3 / 8 " | 2600回転 | 複合 | 複合 | 7.375 " | いいえ | 2.4ポンド | ¥16,394 | |
G | 21AA70 | 3 / 8 " | 1800回転 | 複合 | 複合 | 7.625 " | 有り | 2.2ポンド | ¥15,270 | |
H | 21AA71 | 3 / 8 " | 1800回転 | 複合 | 複合 | 7.625 " | 有り | 2.2ポンド | ¥16,009 | |
I | 21AA72 | 3 / 8 " | 1800回転 | ラバーグリップ付きアルミニウム | アルミニウム | 7 5 / 16 " | 有り | 2.5ポンド | ¥6,425 |
汎用キーレスエアドリル、ピストルスタイル
Speedaireピストルスタイルのエアドリルは、圧縮空気供給で動作し、穴あけおよび固定アプリケーションでビットを回転させます。 これらのピストルグリップエアパワードリルは、固定および穴あけ中に圧力を加え、制御を維持するためのユーザーフレンドリーな取り扱いを提供します。 それらは通常、長期間使用購入に進むきにユーザーの疲労を軽減するコード付きまたはコードレスツールと比較して軽量です。 3/8および1/2インチのチャックサイズで利用可能なこれらのエアドリルの幅広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ペンダントコントロールステーション
- 電気天井ヒーターアクセサリー
- 研磨毛ディスクカップ型
- バケットバッグとツールオーガナイザー
- 顔の保護
- 緊急時への備え
- トランスフォーマー
- 自動車曳航
- フロートバルブとアクセサリー
- SNAP-TITE ニップル、スチール
- BESTCARE 手動アンチリガチャーフラッシュバルブ
- QORPAK ラボペイント缶
- PARKER ブッシュ、真ちゅう
- WOODHEAD 130000シリーズカップリング
- SPEARS VALVES PVCクリアソケットエンドYパターンバルブ
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、ツー ピース スプリット スレッド ハブ カラー
- DAYTON ファンキット
- MONOPRICE ケーブルカプラー
- JOHNSON CONTROLS VG7000 シリーズ真鍮トリムグローブバルブ、三方混合、NPT エンド