STAFFORD MFG ソリューション シリーズ、ツーピース分割ねじハブ カラー
形式 | モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ハブ8L108C | 1 1/2 "-6 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.562 " | 見積依頼
|
A | ハブ8L108F | 1 1/2 "-12 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.562 " | 見積依頼
|
A | ハブ8L104C | 1 1/4 "-7 | 2.062 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | 見積依頼
|
A | ハブ8L104F | 1 1/4 "-12 | 2.062 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | 見積依頼
|
A | ハブ8L100C | 1-8 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | 見積依頼
|
A | ハブ8L100F | 1-14 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | 見積依頼
|
A | ハブ8L008C | 1 / 2」-13 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | 見積依頼
|
A | ハブ8L008F | 1 / 2」-20 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | 見積依頼
|
A | ハブ8L012C | 3 / 4」-10 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | 見積依頼
|
A | ハブ8L012F | 3 / 4」-16 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | 見積依頼
|
A | ハブ8L010C | 5 / 8」-11 | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.438 " | 見積依頼
|
A | ハブ8L010F | 5 / 8」-18 | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.438 " | 見積依頼
|
ソリューション シリーズ、ツー ピース スプリット スレッド ハブ カラー
Stafford Manufacturing Solution シリーズの XNUMX ピース分割ネジ付きハブ カラーは、シャフトまたはハブの周りで結合できる XNUMX つの別個のピースで構成されています。 分割設計により、カラーをシャフトやハブの端にスライドさせる必要がなく、簡単に取り付けと取り外しが可能です。 これらの傷のつきにくいカラーは、内側表面にネジ山があり、簡単に締めたり緩めたりできます。 さらに、UNF シャフトでも役立ちます。 また、フェース面には精密に機械加工されたハブがあり、接触面積を減らし、摩擦を軽減します。 これらの薄型のスチール製カラーは、自動車、建設、航空宇宙、鉱山の用途に役立ちます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カットオフブレード
- ロータリーフラップピーンアセンブリ
- 危険な場所のヒーター
- シリンダーとプレートに取り付けられた砥石
- ドックシール
- スイッチ
- ホッパーとキューブトラック
- ハスプとヒンジをラッチします
- ブロンズ
- コンクリートとアスファルト
- CALBRITE リジッドコンジット
- BRADY バッテリーチャージャー
- NOTRAX スーパーフローマット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤースラントシェルフカート
- COOPER B-LINE B274RXNUMX穴右側シングルコーナーガセットウィングフィッティング
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用3方向垂直ボールバルブ、DINソケット、FKM、メートル法
- BISHAMON INDUSTRIES パワーユニット
- WESTWARD トルクソケット
- LINN GEAR 40連スプロケット、4-XNUMXチェーン
- ULTRATECH ウルトラ ポップアップ プール、エコノミー