STAFFORD MFG HUB8L012F ネジ付きハブカラー、2 ピース分割、クランプタイプ、3/4-16 インチネジ穴、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チョーカー類 |
チューブ径 | 3 / 4」-16 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
材料 | 鋼 |
外径 | 1.500 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 5/8 |
タイプ | 低姿勢 |
UPC | 662786030208 |
幅(Width) | 0.500 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハブ8L008C | 1 / 2」-13 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | - | 見積依頼
|
ハブ8L008F | 1 / 2」-20 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | - | 見積依頼
|
ハブ8L010C | 5 / 8」-11 | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.438 " | - | 見積依頼
|
ハブ8L010F | 5 / 8」-18 | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.438 " | - | 見積依頼
|
ハブ8L012C | 3 / 4」-10 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
ハブ8L100C | 1-8 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
ハブ8L100F | 1-14 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。