オーハウス コンパクトベンチスケール
形式 | モデル | 容量 | 卒業 | 電源ユニット | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30429844 | - | - | - | - | - | ¥285,215 | |
A | 30430059 | - | - | - | - | - | ¥218,273 | |
A | 30429843 | - | - | - | - | - | ¥403,911 | |
B | 30429840 | - | - | - | - | - | ¥321,763 | |
C | 30429847 | - | - | - | - | - | ¥532,947 | |
C | 30429838 | - | - | - | - | - | ¥542,684 | |
C | 30429837 | - | - | - | - | - | ¥452,973 | |
A | 30429853 | - | - | - | - | - | ¥243,771 | |
A | 30429852 | - | - | - | - | - | ¥333,939 | |
D | RC41M30 | - | - | - | - | - | ¥230,020 | |
A | 30429842 | - | - | - | - | - | ¥347,267 | |
A | 30429850 | - | - | - | - | - | ¥248,510 | |
B | 30429839 | - | - | - | - | - | ¥296,635 | |
A | 30429841 | - | - | - | - | - | ¥306,178 | |
C | 30429845 | - | - | - | - | - | ¥414,712 | |
E | STX8200 | - | - | - | - | - | ¥95,076 | |
C | 30430053 | - | - | - | - | - | ¥576,727 | |
A | 30430058 | - | - | - | - | - | ¥235,082 | |
C | 30429846 | - | - | - | - | - | ¥462,247 | |
F | RC41M15 | - | - | - | - | - | ¥233,673 | |
B | 30429848 | - | - | - | - | - | ¥243,899 | |
A | 30430056 | - | - | - | - | - | ¥264,018 | |
A | 30429851 | - | - | - | - | - | ¥296,354 | |
B | 30429849 | - | - | - | - | - | ¥270,436 | |
F | RC41M6 | - | - | - | - | - | ¥234,791 | |
G | R71MHD3 | - | - | - | - | - | ¥648,720 | |
H | R71MD3 | - | - | - | - | - | ¥406,810 | |
I | SPX8200 | - | - | - | - | - | ¥82,037 | |
J | V31XH402 | 0.88185ポンド | 0.00005ポンド | 9VDC、0.5A AC ウォールアダプタ 100-120VAC、50/60 Hz 付属、または (4) 1.5VC バッテリー付属なし | 4-5 / 7」 | 4 5 / 7 " | ¥185,229 | |
J | V31X501 | 1.1ポンド | 0.0005ポンド | 10VDC、0.5A AC ウォールアダプタ 100-120VAC、50/60 Hz 付属、または (4) 1.5VC バッテリー付属なし | 4-5 / 7」 | 4 5 / 7 " | ¥107,408 | |
J | V31X3N | 6.6ポンド | 0.005ポンド | 12VDC、0.5A AC ウォールアダプタ 100-120VAC、50/60 Hz 付属、または (4) 1.5VC バッテリー付属なし | 6-1 / 5」 | 5 4 / 5 " | ¥112,446 | |
J | V31XH4 | 8.8185ポンド | 0.002ポンド | 11VDC、0.5A AC ウォールアダプタ 100-120VAC、50/60 Hz 付属、または (4) 1.5VC バッテリー付属なし | 6-1 / 5」 | 5 4 / 5 " | ¥193,166 | |
J | V31X6N | 13.225ポンド | 0.005ポンド | 13VDC、0.5A AC ウォールアダプタ 100-120VAC、50/60 Hz 付属、または (4) 1.5VC バッテリー付属なし | 6-1 / 5」 | 5 4 / 5 " | ¥112,999 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーおよびロッド貯蔵装置
- プレートおよびビームリフティングクランプ
- プレスツール
- 音響ブース
- 油圧手動セレクターバルブ
- ポンプモーター
- ラボろ過
- 電力試験
- 換気
- 実験器具
- PROTO ソケットセット
- BRADY ボールバルブロックアウト、スチール
- JOHNSON 自動レベル
- KIPP K0116シリーズ、1 / 4-20ネジサイズ調整可能ハンドル
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS マイクロクイックメスストレートプラグ
- PASS AND SEYMOUR KLシリーズ ロッキングスイッチプレート
- PASS AND SEYMOUR 断面トグルスイッチウォールプレート、中央セクション
- EATON CH AFCI シリーズ サーキット ブレーカ
- LOUISVILLE AE2100シリーズ アルミ製XNUMX連はしご
- TRI-ARC 全方向穴あきローリングはしご