入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトベンチスケール |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 容量 | 卒業 | 電源ユニット | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V31XH402 | 0.88185ポンド | 0.00005ポンド | 9VDC、0.5A AC ウォールアダプタ 100-120VAC、50/60 Hz 付属、または (4) 1.5VC バッテリー付属なし | 4-5 / 7」 | 4 5 / 7 " | ¥187,890 | ||
V31X501 | 1.1ポンド | 0.0005ポンド | 10VDC、0.5A AC ウォールアダプタ 100-120VAC、50/60 Hz 付属、または (4) 1.5VC バッテリー付属なし | 4-5 / 7」 | 4 5 / 7 " | ¥108,925 | ||
V31XH4 | 8.8185ポンド | 0.002ポンド | 11VDC、0.5A AC ウォールアダプタ 100-120VAC、50/60 Hz 付属、または (4) 1.5VC バッテリー付属なし | 6-1 / 5」 | 5 4 / 5 " | ¥195,882 | ||
V31X3N | 6.6ポンド | 0.005ポンド | 12VDC、0.5A AC ウォールアダプタ 100-120VAC、50/60 Hz 付属、または (4) 1.5VC バッテリー付属なし | 6-1 / 5」 | 5 4 / 5 " | ¥122,070 | ||
V31X6N | 13.225ポンド | 0.005ポンド | 13VDC、0.5A AC ウォールアダプタ 100-120VAC、50/60 Hz 付属、または (4) 1.5VC バッテリー付属なし | 6-1 / 5」 | 5 4 / 5 " | ¥131,639 | ||
30430058 | - | - | - | - | - | ¥267,495 | ||
30429846 | - | - | - | - | - | ¥501,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。