KIPP K0116シリーズ、1 / 4-20ネジサイズ調整可能ハンドル
形式 | モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0116.1A21 | 1.28 " | 1.85 " | - | ねじ山 | ¥2,811 | |
B | K0116.1A21X10 | 1.67 " | 1.85 " | 0.39 " | おねじ | ¥2,943 | |
A | K0116.2A21 | 1.79 " | 2.93 " | - | ねじ山 | ¥3,459 | |
B | K0116.1A21X15 | 1.87 " | 1.85 " | 0.59 " | おねじ | ¥3,002 | |
B | K0116.1A21X20 | 2.07 " | 1.85 " | 0.78 " | おねじ | ¥3,002 | |
B | K0116.1A21X25 | 2.26 " | 1.85 " | 0.99 " | おねじ | ¥3,002 | |
B | K0116.2A21X15 | 2.38 " | 2.93 " | 0.59 " | おねじ | ¥3,652 | |
B | K0116.1A21X30 | 2.46 " | 1.85 " | 1.18 " | おねじ | ¥3,002 | |
B | K0116.2A21X20 | 2.58 " | 2.93 " | 0.78 " | おねじ | ¥3,701 | |
B | K0116.1A21X35 | 2.66 " | 1.85 " | 1.38 " | おねじ | ¥3,272 | |
B | K0116.2A21X25 | 2.78 " | 2.93 " | 0.99 " | おねじ | ¥3,691 | |
B | K0116.1A21X40 | 2.85 " | 1.85 " | 1.57 " | おねじ | ¥3,272 | |
B | K0116.2A21X30 | 2.97 " | 2.93 " | 1.18 " | おねじ | ¥3,691 | |
B | K0116.1A21X45 | 3.05 " | 1.85 " | 1.77 " | おねじ | ¥3,270 | |
B | K0116.2A21X35 | 3.17 " | 2.93 " | 1.38 " | おねじ | ¥3,948 | |
B | K0116.1A21X50 | 3.25 " | 1.85 " | 1.99 " | おねじ | ¥3,191 | |
B | K0116.2A21X40 | 3.37 " | 2.93 " | 1.57 " | おねじ | ¥3,990 | |
B | K0116.2A21X45 | 3.56 " | 2.93 " | 1.77 " | おねじ | ¥3,884 | |
B | K0116.2A21X50 | 3.76 " | 2.93 " | 1.99 " | おねじ | ¥3,899 | |
B | K0116.2A21X55 | 3.96 " | 2.93 " | 2.16 " | おねじ | ¥3,912 | |
B | K0116.2A21X60 | 4.15 " | 2.93 " | 2.36 " | おねじ | ¥4,043 |
K0116シリーズ、1 / 4-20ネジサイズ調整可能ハンドル
KIPP K0116 シリーズ調節可能なハンドルは、さまざまな機械や装置を操作できるように設計されています。 これらのハンドルにはネジ付きロッドが付いており、素早く簡単に取り付けることができます。 また、接続されたデバイスを簡単に操作できる快適なグリップを提供するボール型のデザインを採用しており、簡単に回転させるだけで位置や張力を調整できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エンジンアクセサリー
- インテークフィルターとサイレンサー
- ベンチ缶
- インジケータホルダーベースとスタンド
- シリンダーモールドアクセサリー
- ノミとハンドドリルをパンチします
- コミュニケーションツール
- ロックアウトデバイス
- トランスフォーマー
- キーコントロールの識別
- DAYTON コイルなしの電磁弁、真ちゅう、125 psi
- BUSSMANN シリーズ GDA、5 x 20mm ガラスおよびセラミック ヒューズ
- AME INTERNATIONAL パーツキット
- JACKSON SAFETY プレミアム XP460 シリーズ安全メガネ
- PASS AND SEYMOUR Trademasterシリーズデハンマーファン速度制御
- APOLLO VALVES 102Tゲートバルブ
- NORTON ABRASIVES パワーチューブブラシ
- ARO ピストンズ
- FEDERAL SIGNAL スイッチボックス
- BUSSMANN KLM シリーズ速断ミゼットヒューズ、13/32 x 1-1/2 インチ、600 VAC/DC