ハッベル配線装置-KELLEMS マイクロクイックメスストレートプラグ
形式 | モデル | 直径 | ジャケットタイプ | 長さ | 指揮者の数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MCNS13815 | 0.59 " | PVC | 590.551 " | 3 | 見積依頼
|
A | MCNS14115 | 0.59 " | PVC | 590.551 " | 4 | 見積依頼
|
A | MCNS1412 | 0.59 " | PVC | - | 4 | 見積依頼
|
A | MCNS2214 | 0.59 " | PVC | 157.48 " | 2 | 見積依頼
|
A | MPMS2225 | 0.59 " | TPE | 196.85 " | 2 | 見積依頼
|
A | MPMS2311 | 0.59 " | PVC | - | 3 | 見積依頼
|
A | MCNS23110 | 0.59 " | PVC | 393.701 " | 3 | 見積依頼
|
A | MPMS2224 | 0.59 " | TPE | 157.48 " | 2 | 見積依頼
|
A | MCNS14210 | 0.59 " | TPE | 393.701 " | 4 | 見積依頼
|
A | MCNS1422 | 0.59 " | TPE | - | 4 | 見積依頼
|
A | MCNS14220 | 0.59 " | TPE | 787.402 " | 4 | 見積依頼
|
A | MCNS22110 | 0.59 " | PVC | 393.701 " | 2 | 見積依頼
|
A | MCNS2215 | 0.59 " | PVC | 196.85 " | 2 | 見積依頼
|
A | MCNS2322 | 0.59 " | PVC | - | 3 | 見積依頼
|
A | MCNS2324 | 0.59 " | TPE | 157.48 " | 3 | 見積依頼
|
B | MCMA15130 | 0.67 " | PVC | - | 5 | 見積依頼
|
マイクロクイックメスストレートプラグ
ハベル配線デバイス - ケレムズ マイクロ クイック メス ストレート プラグは、コード コネクタをほつれや損傷から保護し、風雨から絶縁します。 これらの UL 2238 および UL 50 認定ストレート プラグは、張力緩和機能を備えており、接触端子から力が分散され、柔軟性が向上します。 適切な嵌合を保証するインジケータリングと湿気から保護する O リングが装備されています。 -20℃から105℃までの温度に対応できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゴミ拾い者とゴミ拾い者
- ドアストライクプレート
- 磁気シートセパレーター
- バンドヒーター
- テストリード線
- ラボ機器
- キャスターとホイール
- ストラップおよびストラップ装置
- 減速機
- 通信部
- CHICAGO FAUCETS ダブルジョイントスパウト
- POLYSCIENCE 組織学フリーズプレートチラー
- TRICO Streamliner GL-P グリースディスペンサー
- MAGLINER キャリッジアセンブリ
- KERN AND SOHN OZM-9シリーズ 実体顕微鏡セット
- SMC VALVES ロック付薄形シリンダ
- NIBCO Yパターンスイングチェックバルブ
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Rスタイル、813サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- BROWNING SMTP TorqTaper Plus シリーズ シャフトマウント レジューサ
- BROWNING フランジキット