BRADY ボールバルブ ロックアウト、スチール
形式 | モデル | 幅(Width) | ハンドルサイズに適合 | パイプサイズに適合 | 高さ | 長さ | 最大南京錠の数 | 南京錠シャックルマックス。 直径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65692 | 2" | 1/4 "から1" | 1/4 "から1" | 5" | 3.5 " | 6 | 3 / 8 " | -華氏30度から華氏350度 | ¥9,056 | |
B | 65693 | 4" | 1-1 / 4 "から3" | 1-1 / 4 "から3" | 3" | 9" | 7 | 3 / 8 " | -華氏30度から華氏350度 | ¥13,676 | |
A | 65669 | 5" | 1-1 / 4 "から3" | 1-1 / 4 "から3" | 5" | 7.5 " | 8 | 9 / 32 " | -華氏30度から華氏350度 | ¥13,194 | |
C | 51390 | 5" | 1" | - | 1.5 " | 5" | 1 | 9 / 32 " | 0度から250度F | ¥31,316 | |
D | 51394 | 5" | 1" | - | 1.5 " | 5" | 1 | 9 / 32 " | 0度から250度F | ¥23,921 | |
E | 51388 | 7" | 1.75 " | - | 2" | 6" | 1 | 9 / 32 " | 0度から250度F | ¥27,336 | |
F | 51392 | 7" | 1.75 " | - | 2" | 6" | 1 | 9 / 32 " | 0度から250度F | ¥25,782 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベンチ型デジタルマルチメータ
- 回転式収納箱とラック
- チェーンソーと保護チャップス
- 実験用シンク
- バスプラグ
- ポンプモーター
- 配管ツール
- 訪問数
- キーストック
- 井戸ポンプ
- BULLARD バイザー
- SQUARE D マスターNEMA制御リレー
- WESCO 折りたたみ式ノーズエクステンション付きスチール製ハンドトラック
- SPEEDAIRE 真鍮フィルターボールバルブ
- SIMONDS ワードファイル
- VULCAN HART 温度調節器
- RIDGID Seesnake 標準カメラ リール
- MARTIN SPROCKET Cシリーズ テーパーブシュ付 5溝 従来ストックシーブ
- ARO 手動エアコントロールバルブ
- BOSTON GEAR ウォームギア