バスプラグ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P3BFD3100NSP | ¥1,998,152 | 見積依頼 |
A | P3BHFWF3050VGN | ¥1,398,134 | 見積依頼 |
A | P3BHFW3225JGN | ¥1,697,266 | 見積依頼 |
A | P3BHFD3060 | ¥1,854,958 | 見積依頼 |
A | P3BHFWF3050GN | ¥2,151,890 | 見積依頼 |
A | P3BHFD3060GN | ¥1,996,837 | 見積依頼 |
A | P3BHFWF3063VGNSP | ¥1,398,134 | 見積依頼 |
A | P3BHFD3060GNSP | ¥2,299,481 | 見積依頼 |
A | P3BHFWF3040VGNSP | ¥1,398,134 | 見積依頼 |
A | P3BHFWF3100GN | ¥2,475,183 | 見積依頼 |
A | P3BFDC3090N | ¥3,026,441 | 見積依頼 |
A | P3BHFWF3125VGN | ¥1,697,266 | 見積依頼 |
A | P3BHFWF3080GN | ¥2,475,183 | 見積依頼 |
A | P3BHFWF3125VGNSP | ¥1,697,266 | 見積依頼 |
A | P3BHFD3090G | ¥2,224,810 | 見積依頼 |
A | P3BHFWF3200VGN | ¥1,697,266 | 見積依頼 |
A | P3BHFD3060G | ¥1,925,236 | 見積依頼 |
A | P3BHFWF3225GN | ¥4,702,186 | 見積依頼 |
A | P3BHFD3050N | ¥1,925,236 | 見積依頼 |
A | P3BHFW3080JGN | ¥1,398,134 | 見積依頼 |
A | P3BHFWF3175GN | ¥4,702,186 | 見積依頼 |
A | P3BHFD3225GN | ¥4,311,254 | 見積依頼 |
A | P3BHFD3040G | ¥1,925,236 | 見積依頼 |
A | P3BHFD3200NSP | ¥5,049,197 | 見積依頼 |
A | P3BHFD3030N | ¥1,925,236 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P3F367TSP | ¥13,627,777 | 見積依頼 |
A | P3F362リン | ¥736,188 | 見積依頼 |
A | P3F361RGSP | ¥778,790 | 見積依頼 |
A | P3F361RN | ¥607,481 | 見積依頼 |
A | P3F362RGN2H | ¥779,232 | 見積依頼 |
A | P3F362RGNV | ¥717,736 | 見積依頼 |
A | P3F361RGSP | ¥696,653 | 見積依頼 |
A | P3F362RIH | ¥666,345 | 見積依頼 |
A | P3F363RGN2H | ¥975,579 | 見積依頼 |
A | P3F361JG | ¥607,481 | 見積依頼 |
A | P3F363RGNV | ¥914,525 | 見積依頼 |
A | P3F363RIH | ¥862,246 | 見積依頼 |
A | P3F364RGNSPH | ¥1,797,420 | 見積依頼 |
A | P3F365JGSP | ¥3,957,657 | 見積依頼 |
A | P3F365RGSP | ¥4,096,020 | 見積依頼 |
A | P3F365JSP | ¥3,786,348 | 見積依頼 |
A | P3F365RGN | - | 見積依頼 |
A | P3F326TI | ¥4,770,271 | 見積依頼 |
A | P3F361JGN | ¥677,327 | 見積依頼 |
A | P3F366RNSP | ¥5,848,632 | 見積依頼 |
A | P3F325JNSP | ¥3,915,926 | 見積依頼 |
A | P3F323RIV | ¥780,986 | 見積依頼 |
A | P3F323RINV | ¥851,268 | 見積依頼 |
A | P3F324RGN2H | ¥1,674,863 | 見積依頼 |
A | P3F367TNSP | ¥14,179,040 | 見積依頼 |
バスウェイプラグインユニット
形式 | モデル | アンプ | 深さ | 高さ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBPQO3A100 | ¥178,036 | ||||||
B | PHD36125GN | ¥1,736,220 | ||||||
C | PHD36125G | ¥1,646,288 | ||||||
B | PHD36150G | ¥1,658,437 | ||||||
B | PHD36150GN | ¥1,605,565 | ||||||
D | PJD36175GN | ¥1,774,804 | ||||||
D | PJD36175G | ¥1,790,518 | ||||||
D | PJD36200G | ¥1,790,518 | ||||||
E | PQ4220G | ¥1,049,660 | ||||||
E | PS4220G | ¥1,057,716 | ||||||
D | PJD36200GN | ¥1,919,229 | ||||||
E | PQ3220G | ¥947,318 | ||||||
F | PS4620G | ¥1,085,339 | ||||||
D | PJD36225G | ¥1,790,518 | ||||||
D | PJD36250G | ¥2,473,667 | ||||||
G | PBQ3640G | ¥2,690,398 | ||||||
H | PBQ4660G | ¥3,873,186 | ||||||
I | PBQ3660G | ¥3,540,749 |
I-Lineバスウェイプラグインユニット
スクエア D 母線路サーキット ブレーカーは、I-Line 2 母線路ユニットで使用されます。 これらの J フレーム ブレーカーは、長時間、短時間、瞬間的な電流制限機能を提供するプログラム可能な Micrologic 電子トリップと、スムーズな設置のためのプラグイン ユニット取り付けを備えています。 これらには、4 AWG ~ 6/2 AWG (接地線) および 0/3 AWG ~ 0 kcmil (位相および中性線) のサイズのワイヤに対応する 350 線内部接地バスが装備されています。 これらのブレーカーは信頼性の高い動作に関して UL リストおよび CSA 認定を受けており、60A ~ 250A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
スクエア D 母線路サーキット ブレーカーは、I-Line 2 母線路ユニットで使用されます。 これらの J フレーム ブレーカーは、長時間、短時間、瞬間的な電流制限機能を提供するプログラム可能な Micrologic 電子トリップと、スムーズな設置のためのプラグイン ユニット取り付けを備えています。 これらには、4 AWG ~ 6/2 AWG (接地線) および 0/3 AWG ~ 0 kcmil (位相および中性線) のサイズのワイヤに対応する 350 線内部接地バスが装備されています。 これらのブレーカーは信頼性の高い動作に関して UL リストおよび CSA 認定を受けており、60A ~ 250A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | PHJ36060GNU31X | ¥1,181,345 | ||
A | PHJ36060GNU33X | ¥1,245,560 | ||
A | PHJ36060GNU44X | ¥1,720,090 | ||
A | PHJ36100GNU31X | ¥1,370,973 | ||
A | PHJ36100GNU33X | ¥1,435,185 | ||
A | PHJ36100GNU44X | ¥1,909,718 | ||
A | PHJ36150GNU33X | ¥2,907,695 | ||
A | PHJ36150GNU31X | ¥2,843,481 | ||
A | PHJ36150GNU44X | ¥3,382,226 | ||
B | PJJ36250GNU33X | ¥3,826,622 | ||
B | PJJ36250GNU31X | ¥3,735,055 | ||
B | PJJ36250GNU43X | ¥4,133,780 | ||
B | PJJ36250GNU44X | ¥4,502,605 |
床操作可能な断路器
Square D フロアの操作可能な断路は、電気機器の電源として機能します。 これらの母線路は、高層ビルのライザー クローゼットに設置できるプラグイン設計を特徴としています。 これらは、UL クラス H、K、R ヒューズまたは回路ブレーカーと併用して、過電流に対する完全な保護を提供します。 Raptor Supplies は、30 ~ 200A の範囲の電流定格に対応した、床上で動作可能な断路を多種多様に提供しています。
Square D フロアの操作可能な断路は、電気機器の電源として機能します。 これらの母線路は、高層ビルのライザー クローゼットに設置できるプラグイン設計を特徴としています。 これらは、UL クラス H、K、R ヒューズまたは回路ブレーカーと併用して、過電流に対する完全な保護を提供します。 Raptor Supplies は、30 ~ 200A の範囲の電流定格に対応した、床上で動作可能な断路を多種多様に提供しています。
可融性バスプラグ
Spectraシリーズバスプラグ
General Electric Spectra シリーズ バス プラグは、電子機器への局所的な配電を容易にするためのアルミニウム/銅バスバーまたはバスウェイの接続に適しています。 これらのバス プラグは、スイッチング デバイスがオンの位置にあるときにカバーが開くのを防ぐためのカバーとデバイスのインターロック機構を備えています。 さらに、正確かつ安全な位置決めを実現するポジティブロケータピンと、過酷な産業条件から保護する防滴/防滴エンクロージャが装備されています。 15 ~ 200A の範囲のアンペア数で利用可能なバス プラグの幅広いバリエーションからお選びください。 Raptor Supplies.
General Electric Spectra シリーズ バス プラグは、電子機器への局所的な配電を容易にするためのアルミニウム/銅バスバーまたはバスウェイの接続に適しています。 これらのバス プラグは、スイッチング デバイスがオンの位置にあるときにカバーが開くのを防ぐためのカバーとデバイスのインターロック機構を備えています。 さらに、正確かつ安全な位置決めを実現するポジティブロケータピンと、過酷な産業条件から保護する防滴/防滴エンクロージャが装備されています。 15 ~ 200A の範囲のアンペア数で利用可能なバス プラグの幅広いバリエーションからお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | 深さ | 高さ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SB41ED4G | ¥788,519 | ||||||
A | SB31EBG | ¥573,843 | ||||||
A | SB31ED4G | ¥715,236 | ||||||
A | SB41EBG | ¥640,925 | ||||||
A | SB42EBG | ¥640,925 | ||||||
A | SB42ED4G | ¥788,519 | ||||||
A | SB32EBG | ¥573,843 | ||||||
A | SB32ED4G | ¥715,236 | ||||||
A | SB32.5EBG | ¥573,843 | ||||||
A | SB32.5ED4G | ¥715,236 | ||||||
A | SB42.5EBG | ¥640,925 | ||||||
A | SB42.5ED4G | ¥788,519 | ||||||
A | SB43EBG | ¥664,674 | ||||||
A | SB421RG | ¥501,593 | ||||||
A | SB321RG | ¥439,906 | ||||||
A | SB43ED4G | ¥788,519 | ||||||
A | SB461RG | ¥535,653 | ||||||
A | SB33ED4G | ¥715,236 | ||||||
A | SB33EBG | ¥595,108 | ||||||
A | SB361RG | ¥483,790 | ||||||
A | SB33.5EBG | ¥573,843 | ||||||
A | SB43.5EBG | ¥640,925 | ||||||
A | SB43.5ED4G | ¥788,519 | ||||||
A | SB34ED4G | ¥715,236 | ||||||
A | SB44EBG | ¥640,925 |
バスプラグブレーカー
General Electric のサーキット ブレーカー プラグは、電子機器に局所的な配電を提供するために、銅/アルミニウムの母線またはバスバーを接続するために設計されています。 これらのバス プラグは、オン位置でのプラグの挿入または取り外しを防止する安全インターロック機構と、プラグの側面または端にデバイスを取り付けるためのオプションを備えたフック スティック操作ハンドルを備えています。 さらに、正確かつ安全な位置決めを実現するポジティブロケータピンと、過酷な産業条件から保護する防滴/防滴エンクロージャが装備されています。 480 ~ 600A の範囲のアンペア数で利用できる、15 / 100V 定格ブレーカー プラグの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
General Electric のサーキット ブレーカー プラグは、電子機器に局所的な配電を提供するために、銅/アルミニウムの母線またはバスバーを接続するために設計されています。 これらのバス プラグは、オン位置でのプラグの挿入または取り外しを防止する安全インターロック機構と、プラグの側面または端にデバイスを取り付けるためのオプションを備えたフック スティック操作ハンドルを備えています。 さらに、正確かつ安全な位置決めを実現するポジティブロケータピンと、過酷な産業条件から保護する防滴/防滴エンクロージャが装備されています。 480 ~ 600A の範囲のアンペア数で利用できる、15 / 100V 定格ブレーカー プラグの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SB31ED6G | ¥589,560 | |||
A | SB42ED6G | ¥846,315 | |||
A | SB32ED6G | ¥788,519 | |||
A | SB32.5ED6G | ¥788,519 | |||
A | SB42.5ED6G | ¥846,315 | |||
A | SB43ED6G | ¥877,676 | |||
A | SB33ED6G | ¥788,519 | |||
A | SB33.5ED6G | ¥788,519 | |||
A | SB43.5ED6G | ¥846,315 | |||
A | SB44ED6G | ¥846,315 | |||
A | SB44.5ED6G | ¥846,315 | |||
A | SB36ED4G | ¥715,236 | |||
A | SB36ED6G | ¥408,867 | |||
A | SB47ED6G | ¥969,724 | |||
A | SB37ED6G | ¥901,223 | |||
A | SB37ED4G | ¥795,740 | |||
A | SB47ED4G | ¥854,572 | |||
A | SB48ED4G | ¥854,572 | |||
A | SB48ED6G | ¥969,724 | |||
A | SB310ED6G | ¥901,223 | |||
A | SB410ED6G | ¥969,724 |
地上キット
シーメンスのバスプラグ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SLVBH4614 | ¥347,063 | ||
B | BOS14351 | ¥675,966 | ||
B | BOS14352 | ¥644,389 | ||
C | SLJC464004GJXD6 | ¥3,555,626 | ||
A | SLVBH3614 | ¥420,082 | ||
D | SLEC440304GED4 | ¥777,361 | ||
E | BOS14354 | ¥1,712,688 | ||
D | SLEC461004GED6 | ¥845,165 | ||
D | SLEC460604GED6 | ¥771,625 | ||
A | SLVBH3624G | ¥368,421 | ||
A | SLVBR4634G | ¥584,372 | ||
A | SLVBR4644G | ¥973,373 | ||
F | BOS14353 | ¥730,351 | ||
G | US2:BPJA6GE | ¥122,516 | ||
H | BPJA6GE | ¥140,704 | ||
I | SLFC462000GHFD6 | ¥2,671,530 | ||
I | SLFC461750HFD6 | ¥2,775,570 | ||
I | SLFC461504GFXD6 | ¥1,924,270 |
バスウェイヒューズタイプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PBQ4640G | AF9FZV | ¥1,404,651 |
バスウェイ標準ハンガー、Powerbus 225 バスウェイ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PB100FH | CU4FGQ | ¥24,707 |
バスプラグ
バスプラグは、バスバーまたはバスウェイに接続して、電子機器にローカル配電を提供できます。 15〜600 Aの範囲のアンペア定格で利用可能なこれらの製品は、モーターの負荷位置が頻繁に変更される産業施設やデータセンターを保護し、電力を供給します。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらのモバイル配電デバイスを幅広く提供しています ゼネラル·エレクトリック Square D は、電気システムを過電流や短絡から保護するために、回路ブレーカーまたはヒューズと組み合わせて使用するように設計されています。 General Electric バス プラグには、汚染物質の侵入を防ぐための NEMA 1 定格設計の大型ハウジング エンクロージャが装備されており、GE Spectra シリーズ バスウェイとの使用に互換性があります。 これらの UL 認定ユニットは、最大 200 A のサージ電流定格から電気機器を保護でき、電流を伝達して人体保護を提供するための接地付き 3 極を備えています。 定格電圧は 240 V および 480/600 V で、可溶または非可溶のオプションが用意されています。 スクエアD バスウェイプラグインユニットは、Square DI-lineおよびI-line2バスウェイシステム、およびサージや過電流状態を防止するためのH、K、Rヒューズまたは回路ブレーカーとともに使用される三相配電器です。
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- 水質検査装置およびメーター
- 表面保護と防塵バリア
- コンベヤー
- 自動車曳航
- ハロゲンランプと電球
- エッジプロテクターとコーナープロテクター
- ブロックと滑車
- プラスチックハーフラウンド
- 磁気ドリルプレス
- DAYTON 静止した静かなデザインの空気サーキュレータ
- DAYTON ナイロンハンドルドラムスイッチパーツ
- DIXON Rシリーズリジッドカップリング
- AIRMASTER FAN 18インチの高換気縁石
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E60、エラストマーカップリング
- BROWNING スチールシングルタイプB 最小内径スプロケット No.41チェーン用
- BELL & GOSSETT 鐘
- CONDOR 明るい場所で使用するための濃い色合いの安全メガネ
- REZNOR 扇
- ROTRON 回生ブロワ、フレームサイズ 14.93、1 段、3 相