SQUARE D PBQ4660G プラグインユニット 3 相 4 線式 600a 120/208v
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
アイテム価格 | バスウェイプラグインユニット |
アンプ | 600 |
ブレーカータイプ | PBQ |
深さ | 13.75 " |
エンクロージャ評価 | NEMA 1 |
ヒューズクラス | H、K、R |
高さ | 42 " |
Number of Poles | 3 |
フェーズ/ワイヤー | 三相、アース付き3線 |
電圧 | 240 / 600 VAC |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 89.55 |
船高(cm) | 60.71 |
船の長さ(cm) | 108.99 |
船幅(cm) | 61.01 |
HSコード | 8536304000 |
プロダクト | モデル | アンプ | 深さ | 高さ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPQO3A100 | 100 | 3.75 " | 14.75 " | 240 VAC | 10 " | ¥178,036 | ||
PBQ3660G | 600 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | ¥3,540,749 | ||
PBQ3640G | 400 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | ¥2,690,398 | ||
PS4220G | 200 | 11-2 / 5」 | 16 1 / 5 " | 240 VAC | 22.5 " | ¥1,057,716 | ||
PS4620G | 200 | 11-2 / 5」 | 16 1 / 5 " | 600 VAC | 22.5 " | ¥1,085,339 | ||
PQ3220G | 200 | 11-2 / 5」 | 16 1 / 5 " | 240 VAC | 22.5 " | ¥947,318 | ||
PHD36125G | 125 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | ¥1,646,288 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。