SQUAREDバスウェイプラグインユニット
形式 | モデル | アンプ | 深さ | 高さ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBPQO3A100 | 100 | 3.75 " | 14.75 " | 240 VAC | 10 " | ¥178,036 | |
B | PHD36125G | 125 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | ¥1,661,599 | |
C | PHD36125GN | 125 | 8" | 20 1 / 3 " | 277 / 480 VAC | 8.5 " | ¥694,459 | |
C | PHD36150GN | 150 | 8" | 20 1 / 3 " | 277 / 480 VAC | 8.5 " | ¥694,459 | |
C | PHD36150G | 150 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | ¥886,003 | |
D | PJD36175GN | 175 | 8" | 20 1 / 3 " | 277 / 480 VAC | 8.5 " | ¥1,791,309 | |
D | PJD36175G | 175 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | ¥1,807,170 | |
E | PQ3220G | 200 | 11-2 / 5」 | 16 1 / 5 " | 240 VAC | 22.5 " | ¥956,128 | |
D | PJD36200G | 200 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | ¥1,807,170 | |
F | PS4620G | 200 | 11-2 / 5」 | 16 1 / 5 " | 600 VAC | 22.5 " | ¥1,086,423 | |
E | PS4220G | 200 | 11-2 / 5」 | 16 1 / 5 " | 240 VAC | 22.5 " | ¥1,067,553 | |
E | PQ4220G | 200 | 11-2 / 5」 | 16 1 / 5 " | 120〜208 / 240 VAC | 22.5 " | ¥1,059,423 | |
D | PJD36200GN | 200 | 8" | 20 1 / 3 " | 277 / 480 VAC | 8.5 " | ¥946,603 | |
D | PJD36225G | 225 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | ¥1,807,170 | |
D | PJD36250G | 250 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | ¥2,496,673 | |
G | PBQ3640G | 400 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | ¥1,365,834 | |
H | PBQ4660G | 600 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | ¥3,921,415 | |
I | PBQ3660G | 600 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | ¥1,618,613 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビン棚
- 電子サイレンシステム
- ドアヒンジ
- 分光光度計
- 音声データジャックボックス
- 遠心ポンプ
- 消防服および付属品
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- ディスポーザー
- 安全保管
- WHEELER-REX IPSフィッティングセーバー
- PARKER Pシリーズ、フィルター交換コア
- CJT KOOLCARB スタイル172、超硬チップ付きエクストラロングドリルビット、コーティングなし仕上げ
- MJ MAY ロールストック、5フィートX3インチ
- COOPER B-LINE 調整可能なボックススタビライザー
- HOFFMAN コンパクト2シリーズ フランジエルボカップリング
- HOFFMAN ClimaguardシリーズTX38屋外熱交換器
- STARRETT マイクロメータボールアタッチメント
- EDWARDS MFG 60トンショッププレス
- WEG 電気モーター、5馬力