SQUARE D PJD36175G プラグインユニット 3 相 3 線 175a 600v
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バスウェイプラグインユニット |
アンプ | 175 |
ブレーカータイプ | JD |
深さ | 8" |
エンクロージャ評価 | NEMA 1 |
高さ | 20 1 / 3 " |
Number of Poles | 3 |
フェーズ/ワイヤー | 三相、アース付き3線 |
電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 14.99 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8536304000 |
プロダクト | モデル | アンプ | 深さ | 高さ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPQO3A100 | 100 | 3.75 " | 14.75 " | 240 VAC | 10 " | ¥178,036 | ||
PBQ3660G | 600 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | ¥1,618,613 | ||
PBQ3640G | 400 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | ¥1,365,834 | ||
PBQ4660G | 600 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | ¥3,921,415 | ||
PS4220G | 200 | 11-2 / 5」 | 16 1 / 5 " | 240 VAC | 22.5 " | ¥1,067,553 | ||
PS4620G | 200 | 11-2 / 5」 | 16 1 / 5 " | 600 VAC | 22.5 " | ¥1,086,423 | ||
PQ3220G | 200 | 11-2 / 5」 | 16 1 / 5 " | 240 VAC | 22.5 " | ¥956,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。