SPEEDAIRE Dハンドルエアインパクトレンチ、220〜1450ft-lbトルク
形式 | モデル | アンビル | 全体の長さ(Overall Length) | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA54 | 7 "拡張 | 20 9 / 16 " | 15.7ポンド | ¥239,041 | |
B | 21AA52 | スタンダード | 14.875 " | 13.9ポンド | ¥144,287 |
Dハンドルエアインパクトレンチ、220〜1450ft-lbトルク
SPEEDAIRE D ハンドル エア インパクト レンチは、自動車や組立用途で産業用ファスナーを駆動したり取り外したりするために設計された産業用レンチです。 アルミニウム構造の D ハンドル設計により、安定性、制御性、圧力制御が向上し、高トルク定格に対応できます。 締め付けに必要なレンチソケットを保持する角ドライブとソケットを保持するフリクションリングが特徴です。 拡張アンビルと標準アンビルのデザイン バリエーションからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タイプIの安全缶
- コルクロールストック
- ドックバリケード
- ゲージ修理ツール
- はんだごてテスター
- ガス溶接装置
- 締結工具付属品
- 屋外LEDランプ
- 復水ポンプおよび付属品
- フレキシブルインペラーポンプ
- WESTWARD 標準メートルラチェットコンビネーションレンチ
- NEWCO 炭素鋼ゲートバルブ、ねじ式
- REIKU 円筒ばね
- WESTWARD ろう材
- EDWARDS SIGNALING 102シリーズ点滅LEDモジュール
- APOLLO VALVES 82LF-140シリーズ3ピースフルポートねじ山付きエンドブロンズボールバルブ
- SPEARS VALVES エラストマー EPDM ダイヤフラム
- DAYTON ワイヤーメッシュ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E13サイズ XDDS 一減速減速機