SPEEDAIRE 21AA52 エアー インパクト レンチ 1 インチ ドライブ
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
アイテム価格 | エアインパクトレンチ |
空気吸入口 | 1 / 2 "NPT |
アンビル | スタンダード |
15秒の実行時間での平均CFM | 10.0 |
XNUMX分あたりの打撃 | 600 |
CFM @全負荷 | 40 |
デューティ | |
フリースピード | 6000回転 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | 列をなして |
住宅資材 | アルミニウム |
最大ボルト容量 | 1-3 / 4」 |
マックス トルク | 1600フィートポンド |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.875 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
リテーナタイプ | リング |
スクエアドライブサイズ | 1" |
形式 | Dハンドル |
工具重量 | 13.9ポンド |
トルク範囲 | 220〜1450フィートポンド |
UPC | 190735605059 |
船の重量(kg) | 7.11 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アンビル | 全体の長さ(Overall Length) | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21AA54 | 7 "拡張 | 20 9 / 16 " | 15.7ポンド | ¥239,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。