DESTACO 89R シリーズ エア式スイングクランプ
形式 | モデル | ストローク | シリンダボア | ポートサイズ | 垂直クランプストローク | スイング方向 | マウント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 89R32-010-2 | 1.1 " | 1.26 " | 1/8 | 0.39 " | 左手、右手、ストレート | ブロックスタイル | ¥81,312 | |
A | 89R40-010-2 | 1.24 " | 1.57 " | 1/8 | 0.39 " | 左手、右手、ストレート | ブロックスタイル | ¥86,832 | |
A | 89R40-025-2 | 1.83 " | 1.57 " | 1/8 | 0.98 " | 左手、右手、ストレート | ブロックスタイル | ¥89,964 | |
A | 89R63-025-2 | 2.3 " | 2.48 " | 1/4 | 0.98 " | 左手、右手、ストレート | ブロックスタイル | ¥141,529 | |
A | 89R50-025-2 | 2.5 " | 1.97 " | 1/8 | 0.98 " | 左手、右手、ストレート | ブロックスタイル | ¥99,465 |
89Rシリーズ空気圧スイングクランプ
Destaco 89R シリーズの空気圧スイング クランプは、ロック角度の高精度な再現性を備えているため、非常に狭いエリアでのクランプが簡単に可能になります。 コンパクトな設計により、クランプ ステーションへの中断のない迅速なアクセスが必要な用途に適応します。 これらは、自動車および食品および包装業界での固定、テスト、組み立て、溶接用途に最適です。 これらの複動式ノンロッククランプは、入口圧力とボアサイズに正比例してクランプ力を発揮します。 Destaco 89R シリーズ クランプは、非金属製品と金属製品の両方の二次製造作業で迅速なクランプを提供することを目的とした強力な油圧クランプ機構を採用しています。 これらのクランプの素早いスイングとクランプ動作により、生産性が向上します。 6.5 mm x 5 mm T スロットおよび 4 mm ラウンド スタイル スイッチに対応でき、T スロットおよびラウンド スタイル センサーに対応します。 これらの Destaco 空気圧スイング クランプは、現場で調整可能なスイング方向 (左/右/直線) を提供し、数百万サイクルのテストが行われています。 これらの空気圧クランプは、取り付けが簡単なブロック スタイルの本体と、クランプの基本機能を向上させ、一貫性を提供する堅牢な設計を特徴としています。 これらの Destaco クランプは、華氏 45 度までの温度、120 psig ~ 140 psig の範囲の圧力下で機能します。 89R シリーズ クランプには、疲労の少ない最大のクランプ力 (最大合計ストローク 58 mm) と 218 ポンドの保持容量を実現するクランプ アームが付属しています。これらのユニットには、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーが装備されています。 。 クランプの機能を妨げないように、ボディマウントフランジや交換用シールキットなどの複数の取り付けアクセサリと互換性があります。 89R シリーズ クランプは、左利き用と右利き用のスイング バリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
デスタコもご用意しております 標準の空気圧スイングクランプアーム。 これらは、過酷な溶接環境向けの軽量アルミニウム構造と、摩擦クランプ中に安定した接続を提供するロッキングテーパー接続を備えた交換用クランプアームです。
あなたが使用します
これらの Destaco 空気圧スイング クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、組み立て、固定、試験、軽機械加工などの用途に最適です。
特徴
- これらの Destaco 空気圧スイング クランプは、現場で調整可能なスイング方向 (左/右/直線) を提供し、柔軟な構成を実現します。
- それらは、数百万サイクルの堅牢で軽量な設計になっています。
- これらのスイングクランプには、取り付けが簡単なブロックスタイルのボディが付属しています。
- これらは、Tスロットまたはラウンドスタイルのスイッチに対応したセンサーです。
- これらのクランプは、華氏140度までの温度で、45psiから125psiの範囲の圧力で動作することができます。
- これらは、ボディマウントフランジやクランプの機能を妨げることのない交換用シールキットなど、複数の取り付けアクセサリと互換性があります。
- これらのユニットには、圧縮空気源に接続するための空気圧シリンダーが装備されています。
- それらは58mmの最大総ストロークと最大218ポンドの保持能力を提供します。
- これらの89Rシリーズ空気圧スイングクランプは、左側と右側のスイングバリエーションで利用できます。
対応アクセサリー
- Destaco 8JG-215-1、8JG-217-1、8JG-218-1、8JG-219-1 & 8JG-220-1 空気圧スイング クランプ アーム: これらの Destaco 空気圧スイング クランプ アームは、ブランドの空気圧スイング クランプ用に設計されています。 優れた構造剛性を実現する軽量アルミニウム構造が特徴で、アームの位置を 360 度まで簡単に調整できるロッキングテーパー接続が装備されています。
- Destaco 8MA-092-1、8MA-094-1、8MA-095-1 & 8MA-096-1 ボディ マウント フランジ: これらの Destaco ボディ マウント フランジを使用購入に進む、可変の高さ調整が可能になり、埋め込み型の取り付けが可能になります。 スイッチと併用することもできます。
- Destaco 8MA-061-1、8MA-063-1、8MA-064-1、8MA-065-1 & 8MA-066-1 エンドマウント フランジ: Destaco エンドマウント フランジは、ブランドの 89R シリーズ クランプ用に設計されています。 クランプの上部または下部に取り付けることができます。
- Destaco 8MW-018-1、8MW-020-1、8MW-021-1、8MW-022-1 & 8MW-023-1 取り付け脚: これらの Destaco 取り付け脚は、底部を含むシリンダーの XNUMX つの側面に取り付けることができます。そしてフロントサイド。
規格と承認
- これらの Destaco 89R シリーズ空気圧スイング クランプは、ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を取得しています。
インストール
Destaco 空気圧スイング クランプ アームは、複数の取り付けアクセサリの取り付けを可能にするブロック スタイルのボディを備えています。 スピンドルアクセサリに対応するタップ穴を備えたクランプアームが装備されているため、簡単に表面実装が可能です。
よくある質問
空気圧スイングクランプとは何ですか?
空気圧スイングクランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のワークピースをクランプするために設計されています。 これらは、低いクランプ力のみを必要とするアプリケーションに理想的であり、クランプ領域にストラップやクランプコンポーネントがない状態を維持して、ワークピースのロードとアンロードを制限しません。
左手と右手のスイングクランプのどちらを選ぶか?
左スイングと右スイングのどちらのバリエーションが理想的かを判断するには、クランプストローク中に腕を上から視覚化する必要があります。 時計回りに動く腕は右手振りの腕であり、反時計回りに動く腕は左手振りの腕です。
Destaco 空気圧スイング クランプが機能するために必要なアクセサリは何ですか?
空気圧スイング クランプが適切かつスムーズに機能するには、スピンドル (フラット チップ、スイベル フット、または六角ヘッド)、フランジ、交換用シール キット、クランプ アーム アダプター、およびエンド マウンティング フット アセンブリが必要です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプハンガーとクランプ
- マウントされたフラップホイール
- 加湿器
- 自動および磁気ドアホルダー
- コイルとカーペットのリフティングラム
- ベアリング
- 自動車メンテナンスツール
- 聴覚保護
- 冷凍試験装置
- ネイルズ
- OSG 高速度鋼-Eジョバードリルビット、X
- CARBONE LORRAINE ラプチャーディスク、150 psig
- KLEIN TOOLS E5022シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤー棚ポスト
- PALMGREN エコノミーベンチグラインダー
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 MXT30 ブッシュ付きウィング プーリ
- GATES デュアル タイミング ベルト、L.375 インチ ピッチ
- MORSE DRUM レバー
- GROVE GEAR GRG シリーズ アイアンマン ウォーム減速機