DESTACO 89R シリーズ 空気圧スイング クランプ アーム
形式 | モデル | アーム長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 8JG-215-1 | 2.05 " | M6 | ¥9,040 | |
A | 8JG-217-1 | 2.36 " | M8 | ¥9,931 | |
A | 8JG-218-1 | 2.76 " | M8 | ¥10,799 | |
A | 8JG-219-1 | 3.15 " | M8 | ¥13,294 | |
A | 8JG-220-1 | 3.54 " | M10 | ¥20,202 |
89Rシリーズ空気圧スイングクランプアーム
Destaco 89R シリーズの空気圧スイング クランプ アームは軽量のアルミニウム構造です。 これらの 360 度回転可能なアームは、89R シリーズ Destaco スイング クランプとともに使用され、華氏 -14 度から華氏 195 度の範囲の温度で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接ヘルメットアクセサリー
- ストレージペールとバケットアクセサリー
- キューブフィルター
- スランプテスターアクセサリ
- グリースフィーダーアクセサリー
- ショップ家具
- ラボ機器
- パレットジャッキとアクセサリー
- ワイヤーロープと付属品
- インデックス可能なインサート
- PYRAMEX ハーフフレーム安全メガネ
- WHEELER-REX シングルエンドバルブホイールレンチ
- SUMNER フランジスプレッダー
- UNISTRUT カップリングナット
- EATON 9000X シリーズ DC ファン
- SECURALL PRODUCTS LPおよび酸素ガス貯蔵アルミニウムキャビネット
- SAN JAMAR シェルフライナー
- LINN GEAR ダブルテーパーロックシリーズ ストランドスプロケット 80-2 チェーン
- HUMBOLDT 可変速度およびデジタルタイマー付きふるい機