入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧スイングクランプ |
アーム長さ | 3.54 " |
材料 | アルミニウム |
最大動作温度。 | -14〜 + 195 Deg F |
製品データシート | destaco-8jg-215-1.pdf |
番手 | M10 |
UPC | 094718558823 |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 8JG-220-1 空気圧スイング クランプ アームは、同ブランドの 89R63、89B63 & 89E63 シリーズの空気圧スイング クランプの上部に直接取り付けることができます。 このクランプ アームは軽量アルミニウム構造を採用しており、優れた構造剛性を備え、過酷な溶接環境に耐えます。 スイング方向を変更可能、つまりフィールドで右と左の間で調整可能で、数百万サイクルのテストが行われています。 Destaco 8JG-220-1 空気圧スイング クランプ アームは、ロッキング テーパー接続を備えており、摩擦クランプで安定した接続を提供します。 回転可能なアームは、アームの位置を 360 度まで自由に移動でき、M10 ネジサイズのスピンドルアクセサリに対応するようにタップ加工されています。 カスタマイズされたクランプ アームを取り付ける手段を提供することで空気圧スイング クランプの機能を強化し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での溶接、固定、試験、自動車部品の組み立てに最適です。 このクランプ アームは、最大かつ疲労の少ないクランプ力を実現するためにも使用され、最高温度 140 度、圧力範囲 45 ~ 120 psig で動作できます。
Raptor Supplies オファー 89Rシリーズ空気圧スイングクランプ この Destaco スイング クランプ アームと互換性があります。
Destaco 8JG-220-1 空圧スイング クランプ アームは空圧スイング クランプに取り付けられ、部品をさまざまな距離でクランプできます。 幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、食品および包装、自動車産業における自動車部品の組み立て、溶接、固定およびテストなどのアプリケーションに適応できます。
A.空気圧スイングクランプは、ワークピースのクランプに使用されます。 これらは、低いクランプ力を必要とするアプリケーションに最適です。 これらのクランプは、ワークピースの無制限のロードとアンロードのために、クランプ領域にストラップやクランプコンポーネントがないようにします。
A.左スイングと右スイングのどちらを選択するかを決定するには、クランプストローク中に腕を上から視覚化する必要があります。 時計回りに動く腕は右手振りで、反時計回りに動く腕は左手振りのバリエーションです。
A. 空気圧スイング クランプが適切かつスムーズに機能するには、スピンドル (フラット チップ、スイベル フット、または六角ヘッド)、フランジ、交換用シール キット、クランプ アーム アダプター、およびエンド マウンティング フット アセンブリが必要です。
A.空気圧スイングクランプアームは、物が動いたり、落下したり、離れたりしないように物を保持するためにクランプを締めるために使用されます。
A.これらの空気圧スイングクランプアームは、 デスタコ89Rシリーズ 柔軟な構成のための空気圧スイングクランプ。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。