入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧スイングクランプ |
アーム長さ | 3.15 " |
材料 | アルミニウム |
最大動作温度。 | -14〜 + 195 Deg F |
製品データシート | destaco-8jg-215-1.pdf |
番手 | M8 |
UPC | 094718558816 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 8JG-219-1 空気圧スイング クランプ アームは、同ブランドの 89R50、89B50、および 89E50 空気圧スイング クランプの上部に直接取り付けることができます。 この空気圧スイング クランプ アームは、摩擦クランプ時に安定した接続を提供するロッキング テーパー接続を備えています。 スイング方向を変更可能、つまりフィールドで右と左の間で調整可能で、数百万サイクルのテストが行われています。 Destaco 8JG-219-1 空気圧スイング クランプ アームは、過酷な溶接環境に耐える軽量アルミニウム構造と優れた構造剛性を備えています。 このクランプ アームは、195 ~ 45 psi の範囲の圧力で華氏 130 度までの温度に耐えながら、最大かつ疲労の少ないクランプ力を実現するためにも使用されます。 回転可能なアームは、アームの位置を最大 360 度まで自由に移動でき、スピンドル付属品に対応できるようタップ加工が施されています。 カスタマイズされたクランプ アームを取り付ける手段を提供することで空気圧スイング クランプの機能を強化し、航空宇宙、食品および包装、自動車産業における組み立て、溶接、固定およびテストのアプリケーションに最適です。
Raptor Supplies オファー 89Rシリーズ空気圧スイングクランプ これらの Destaco スイング クランプ アームと互換性があります。
Destaco 8JG-219-1 空圧スイング クランプ アームは空圧スイング クランプに取り付けられ、部品をさまざまな距離でクランプできます。 幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、食品および包装、自動車産業における組み立て、溶接、固定およびテストなどのアプリケーションに適応できます。
A.空気圧スイングクランプアームは、圧縮空気を使用してクランプを締め、物が動いたり、落下したり、分離したりしないように保持します。
A.これらの空気圧スイングクランプアームは、 デスタコ89Rシリーズ 柔軟な構成のための空気圧スイングクランプ。
A.空気圧スイングクランプは、ワークピースのクランプに使用されます。 これらは、低いクランプ力を必要とするアプリケーションに最適です。 これらのクランプは、クランプ領域にストラップやクランプコンポーネントがないようにして、ワークピースのロードとアンロードを制限しません。
A.左スイングと右スイングのどちらを選択するかを決定するには、クランプストローク中に腕を上から視覚化する必要があります。 時計回りに動く腕は右手でスイングし、反時計回りに動く腕は左手でスイングするバリエーションです。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。