入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧スイングクランプ |
アーム長さ | 2.36 " |
材料 | アルミニウム |
最大動作温度。 | -14〜 + 195 Deg F |
製品データシート | destaco-8jg-215-1.pdf |
番手 | M8 |
UPC | 094718558793 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 8JG-217-1 空気圧スイング クランプ アームは、同ブランドの 89R32、89B30、および 89E30 シリーズの空気圧スイング クランプの上部に直接取り付けることができます。 スイング方向を変更可能、つまりフィールドで右と左の間で調整可能で、数百万サイクルのテストが行われています。 この空気圧スイング クランプ アームには、ロッキング テーパー接続があり、摩擦クランプで安定した接続を提供します。 Destaco 8JG-217-1 空気圧スイング クランプ アームは、過酷な溶接環境に耐えられる軽量アルミニウム構造を特徴としています。 これは、シリンダーピストンに取り付けられた磁気リングによって作動するブランドのセンサーと互換性があり、華氏 14 ~ 140 度の範囲の温度で動作できます。 回転可能なアームは、アームの位置を最大 360 度まで自由に移動でき、スピンドル付属品に対応できるようタップ加工が施されています。 このクランプ アームは、最大かつ疲労の少ないクランプ力を実現するためにも使用されます。 カスタマイズされたクランプ アームを取り付ける手段を提供することで、空気圧スイング クランプの機能を強化します。 このクランプ アームは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界での固定、テスト、溶接、および自動車部品の組み立てに最適です。
Raptor Supplies オファー 89Rシリーズ空気圧スイングクランプ この Destaco スイング クランプ アームと互換性があります。
Destaco 8JG-217-1 空圧スイング クランプ アームは空圧スイング クランプに取り付けられ、部品をさまざまな距離でクランプできます。 幅広い機能の組み合わせを提供するため、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における溶接、固定、試験、自動車部品の組み立てなどのアプリケーションに最適です。
A.空気圧スイングクランプアームは、圧縮空気を使用してクランプを締め、移動、落下、分離を防ぐ方法で物を保持します。
A.これらの空気圧スイングクランプアームは、 デスタコ89Rシリーズ 柔軟な構成のための空気圧スイングクランプ。
A.空気圧スイングクランプは、ワークピースのクランプに使用されます。 これらは、低いクランプ力を必要とするアプリケーションに最適です。 これらのクランプは、ワークピースの無制限のロードとアンロードのために、クランプ領域にストラップやクランプコンポーネントがないようにします。
A.クランプが左スイングか右スイングかを判断するには、クランプストローク中に腕を上から視覚化する必要があります。 時計回りに動く腕は右手振りで、反時計回りに動く腕は左手振りのバリエーションです。
A. 空気圧スイング クランプが適切かつスムーズに機能するには、スピンドル (フラット チップ、スイベル フット、または六角ヘッド)、フランジ、交換用シール キット、クランプ アーム アダプター、およびエンド マウンティング フット アセンブリが必要です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。