入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧スイングクランプ |
アーム長さ | 2.05 " |
材料 | アルミニウム |
最大動作温度。 | -14〜 + 195 Deg F |
製品データシート | destaco-8jg-215-1.pdf |
番手 | M6 |
UPC | 697437588708 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 8JG-215-1 空気圧スイング クランプ アームは、同ブランドの 89R20、89B20、および 89E20 シリーズの空気圧スイング クランプの上部に直接取り付けることができます。 この空気圧スイング クランプ アームは、摩擦クランプ時に安定した接続を提供するロッキング テーパー接続を備えています。 スイング方向を変更可能 (つまり、フィールドで右と左の間で調整可能) が可能で、数百万サイクルのテストが行われています。 Destaco 8JG-215-1 空気圧スイング クランプ アームは、軽量アルミニウム構造を採用しており、優れた構造剛性を備え、過酷な溶接環境に耐えます。 このクランプ アームは、最大かつ疲労の少ないクランプ力を実現するためにも使用され、最高温度 140 度、圧力範囲 45 ~ 120 psig で動作できます。 回転可能なアームは、アームの位置を最大 360 度まで自由に移動でき、スピンドル付属品に対応できるようタップ加工が施されています。 カスタマイズされたクランプ アームを取り付ける手段を提供することで空気圧スイング クランプの機能を強化し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での溶接、固定、試験、および自動車部品の組み立てに最適です。
Raptor Supplies オファー 89Rシリーズ空気圧スイングクランプ この Destaco スイング クランプ アームと互換性があります。
Destaco 8JG-215-1 空圧スイング クランプ アームは空圧スイング クランプに取り付けられ、部品をさまざまな距離でクランプできます。 幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、食品および包装、自動車産業における自動車部品の組み立て、溶接、固定およびテストなどのアプリケーションに適応できます。
A.空気圧スイングクランプアームは、圧縮空気を使用してクランプを締め、物が動いたり、落下したり、分離したりしないように保持します。
A.これらの空気圧スイングクランプアームは、 デスタコ89Rシリーズ 柔軟な構成のための空気圧スイングクランプ。
A.空気圧スイングクランプは、ワークピースのクランプに使用されます。 これらは、低いクランプ力を必要とするアプリケーションに最適です。 これらのクランプは、クランプ領域にストラップやクランプコンポーネントがないようにして、ワークピースのロードとアンロードを制限しません。
A.左スイングと右スイングのどちらを選択するかを決定するには、クランプストローク中に腕を上から視覚化する必要があります。 時計回りに動く腕は右手振りで、反時計回りに動く腕は左手振りのバリエーションです。
A. 空気圧スイング クランプが適切かつスムーズに機能するには、スピンドル (フラット チップ、スイベル フット、または六角ヘッド)、フランジ、交換用シール キット、クランプ アーム アダプター、およびエンド マウンティング フット アセンブリが必要です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。