空気圧クランプ

フィルタ

空気圧によるクランプまたはアンクランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における固定、テスト、軽作業溶接時の作業効率の向上に役立ちます。空気圧...続きを読む

DESTACO -

9500シリーズ空気圧スイングクランプ

これらの Destaco 9500 シリーズ空気圧スイング クランプは、狭いスペースにも適応できるコンパクトな設計を特徴としています。 ストローク先端で回転するアームを備え、ロック角度の再現性が高精度なクランプにより、非常に狭い箇所でも簡単にクランプが可能です。 これらのクランプは、クランプ ステーションへの中断のない迅速なアクセスが必要な場合に使用され、自動車および食品および包装業界での固定、テスト、組み立て、溶接用途に最適です。 Destaco 9500 シリーズ クランプは、非金属製品と金属製品の両方の二次製造作業で迅速なクランプを提供することを目的とした強力な油圧クランプ機構を採用しています。 これらの複動式ノンロッククランプは、入口圧力とボアサイズに正比例してクランプ力を発揮し、溶接スパッタから保護するためにシールドされたピストンロッドを備えています。 また、素早いスイングとクランプの動作を保証し、生産性を向上させます。 さらに、左から右へ 90 度の現場で調整可能なスイング方向を提供し、T スロットまたはラウンド スタイル センサーに対応しています。 これらの空気圧クランプは、取り付けが簡単なブロックスタイルの本体を備えており、ストローク全体を通してロッドを保護するロッド溶接カバーが付属しています。 6.5 mm x 5 mm T スロットと 4 mm ラウンド スタイル スイッチに対応でき、現場で調整可能なスイング方向 (左/右) を提供します。 さらに、これらのクランプは数百万サイクルにわたってテストされており、クランプの基本的な機能を向上させ、一貫性を提供する堅牢な設計になっています。 これらの Destaco 9500 シリーズ空気圧スイング クランプは、華氏 45 度までの温度、120 psig ~ 140 psig の範囲の圧力下で動作できます。 9500 シリーズ クランプには、疲労の少ない最大のクランプ力 (最大合計ストローク 20 mm) を実現するクランプ アームが付属しており、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーが装備されています。 クランプの機能を妨げないように、ボディマウントフランジや交換用シールキットなどの複数の取り付けアクセサリと互換性があります。
デスタコもご用意しております 標準の空気圧スイングクランプアーム。 これらは、過酷な溶接環境向けの軽量アルミニウム構造と、摩擦クランプ中に安定した接続を提供するロッキングテーパー接続を備えた交換用クランプアームです。

形式モデルシリンダボアスイング方向ストローク垂直クランプストロークマウントポートサイズ価格
A9540150------¥8,614
B9540153------¥11,183
C9530-2L1.26 "左手0.79 "0.79 "サイドフランジ、タップ穴、標準1 / 8 NPT¥78,847
C9530-2R1.26 "右手0.79 "0.79 "サイドフランジ、タップ穴、標準1 / 8 NPT¥78,847
C9540-2L1.57 "左手0.79 "0.79 "サイドフランジ、タップ穴、標準1 / 8 NPT¥85,417
C9540-2R1.57 "右手0.79 "0.79 "サイドフランジ、タップ穴、標準1 / 8 NPT¥85,417
DESTACO -

817シリーズ空気圧トグルクランプ

形式モデルクランプアームの長さ保持力ポートサイズ価格
A817-U2.37 "375ポンド。1 / 8 NPT¥63,414
B817-UE2.37 "375ポンド。1/8¥57,256
C817-S3.04 "450ポンド。1 / 8 NPT¥63,468
B817-SE3.04 "450ポンド。1/8¥42,925
DESTACO -

847シリーズ交換用クランプアセンブリ

形式モデル価格
A847-U-RC¥17,700
B847-S-LC¥41,219
A847-U-LC¥41,219
B847-S-RC¥25,150
DESTACO -

803シリーズ空気圧トグルクランプ

Destaco 803 ME シリーズの空気圧トグル クランプは、スムーズな動作を実現する内蔵流量制御と、位置検出のための磁気リング ピストンを備えています。 これらのクランプは人間工学に基づいた設計で、-600 度から華氏 272.15 度の温度範囲で最大 14 ポンド (195 kg) の荷重に耐えることができます。

形式モデルプランジャーねじサイズポートサイズ保持力シリンダボアプランジャーの高さ最大動作温度。運転時間やサイクル価格
A8035 / 16-181 / 8 NPT600ポンド。1.26 "1.09 "-10〜90°Cフェア/ミディアム¥35,551
B803-MEM81/8600ポンド。1.26 "1.09 "-10〜90°Cフェア/ミディアム¥57,262
DESTACO -

812シリーズ交換用クランプアセンブリ

Destaco 812 シリーズ交換用クランプ アセンブリは、破損または磨耗した取り付けコンポーネントを交換するように設計されています。 これらの空気圧トグル クランプは、複動空気圧システムを利用して、クランプおよびアンクランプ操作の作動を提供します。 複動シリンダの伸縮によりクランプ力が加わると、ワークに直接接触するUバークランプアームを装備しています。 これらのクランプにはネジ穴があり、平らな面に素早く簡単に取り付けることができ、最大耐荷重 100 ポンドに耐えるように設計されています。

形式モデル価格
A812-U-RC¥17,227
A812-U-LC¥14,753
形式モデルバースタイル価格
A827-S-LC固体バー¥33,912
A827-U-LCUバー¥57,781
形式モデル価格
A830-RC¥30,455
A830-LC¥45,261
DESTACO -

空圧スイングクランプ

形式モデル価格
A8750G¥88,206
B9540-2GR¥96,501
B9550-2L¥108,413
B9550-2GL¥111,347
C9522-2R¥68,850
B9530-2GR¥89,080
B9530-2GL¥89,080
D6004-SWL¥68,928
A8732G¥79,327
B9550-2R¥108,413
B9522-2L¥68,850
A8750¥85,570
A8740G¥90,515
B9540-2GL¥99,099
B9550-2GR¥111,347
DESTACO -

クランプ

形式モデル価格
A8KB-032-1¥18,622
A8MA-064-1¥19,473
A821556¥11,930
A8EA-109-1¥29,310
A8EA-139-1¥46,563
A035-132-290¥73,784
A035-132-190¥73,282
A035-225-190¥55,567
A7_101¥27,795
A8215-ラ¥79,440
A8316-ラ¥85,677
A8315-ラ¥84,511
B6004-SWR¥69,197
A800-E¥195,011
A8216-ラ¥88,306
形式モデルクランプアームの長さクランプバー開口部クランプアームトルクシリンダボア保持トルク開き角価格
A8614"90°120 Nmで2"280フィートポンド119°¥184,651
A8915.06 "-199フィートポンド。2.5 "960フィートポンド119°¥178,201
A8605.44 "180°120 Nmで2"280フィートポンド96°¥293,166
A8906.57 "180°270 Nmで2.5 "960フィートポンド96°¥208,402
DESTACO -

827シリーズ空気圧トグルクランプ

形式モデルクランプアームの長さクランプアームスタイル保持力ポートサイズ価格
A827-S3.18 "固体バー700ポンド。1 / 8 NPT¥65,123
B827-SE3.18 "固体バー700ポンド。1/8¥87,954
C827-U3.27 "Uバー600ポンド。1 / 8 NPT¥105,550
D827-UE3.27 "Uバー600ポンド。1/8¥79,924
DESTACO -

807シリーズ交換用クランプアセンブリ

形式モデル価格
A807-S-LC¥20,334
A807-S-RC¥13,257
B807-U-LC¥11,766
B807-U-RC¥8,368
DESTACO -

807 シリーズ 高温空気圧トグル クランプ

形式モデルクランプアームの長さクランプアームスタイル保持力価格
A807-U-HT2.51 "Uバー375ポンド。¥42,917
B807-S-HT3.13 "固体バー500ポンド。¥62,841
形式モデルバースタイル価格
A817-S-LCコールテン¥39,974
A817-U-LCUバー¥14,704
形式モデルプランジャーねじサイズ価格
A803-LC5 / 16-18¥30,663
A803-RCM8¥21,250
DESTACO -

81Lシリーズ空気圧パワークランプ

これらの Destaco 81L シリーズ空圧パワー クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるグリップ、クランプ、システム チェック、固定およびテスト、溶接、CNC 加工、位置決め用途向けに設計されています。 アルミニウムのボディと水平クランプのスチールアームを備えており、強度と耐久性が向上しています。 これらの空気圧クランプ装置は、製品を所定の位置にしっかりと保持してエラーのない操作を保証するために使用され、耐久性、信頼性、精度の向上のために優れたクランプ力を必要とする過酷な溶接環境向けに設計されています。 Destaco 空気圧クランプは、ピボット ポイントの硬化リベットとブッシュと統合されており、必要な作業位置に合わせてハンドル バーを固定、回転、移動できます。 これらには、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーが含まれています。 これらのユニットには、突然の圧力降下やホースの外れが検出された場合にクランプを固定位置にロックする特許取得済みのトグルロック機構が装備されています。 Destaco 81L シリーズ クランプは、華氏 -73.8 ~ 72 度の温度範囲内で、最大 14 psi の圧力で 145 ポンドの最大荷重に耐えることができます。 これらの空圧パワークランプは、クランプの機能を妨げないように Destaco シールキット (81L16-1-00) と互換性があり、T スロット溝を持つシリンダーに取り付けられたセンサー (8EA-109-1) にも対応します。 これらのセンサーは、クランプのシリンダーに取り付けられた磁気リングによって作動します。

形式モデル保持トルク開き角シリンダボアクランプアームスタイルポートサイズ価格
A81L20-10100-----¥97,055
A81L20-14100-----¥122,706
A81L25-10100-----¥115,067
A81L25-14100-----¥122,226
A81L12-1410015フィートポンド90°0.47 "センターM5¥96,483
A81L12-1010018フィートポンド120°0.47 "センターM5¥95,943
A81L16-1410030フィートポンド90°0.63 "センターM5¥97,130
A81L16-1010044フィートポンド120°0.63 "センターM5¥83,839
DESTACO -

807シリーズ空気圧トグルクランプ

Destaco 807 シリーズの空気圧トグル クランプは、自動車業界や食品および包装業界での素早いクランプに最適です。 クランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持するために、空気作動シリンダーを採用しています。 これらのポータブル空気圧クランプを使用購入に進む、一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用できます。 これらの空気圧トグル クランプは、最大クランプ圧力 145 psig の複動空気圧シリンダによって作動します。 これらの Destaco 空気圧クランプには、治具に簡単にハードパイプで接続できる非旋回シリンダーが装備されており、正確な位置検出のために磁気ピストン リングと統合されています。 これらのユニットは完全に自己完結型で、安全のために圧力源のみが必要です。 また、汚れた作業環境でのスポット溶接および MIG 溶接用の密閉型設計も特徴です。 Destaco 807 シリーズの空気圧ホールドダウン クランプは、丸型センサーと T スロット型センサーの両方に対応しており、外部流量制御の必要性を排除する内蔵流量制限機能を備えています。 最大 500 ポンドの荷重に対応するボルト リテイナーが統合されており、-14 ~ 194 °F の範囲の温度で動作できます。
デスタコもご用意しております 850シリーズ空気圧クランプ 最大16000ポンドの耐荷重。
同様のクランプの高温対応バージョンを注文する場合は、モデル番号に -HT を追加してください。 (例: 807-U-HT)。

形式モデル保持力ポートサイズクランプアームスタイルシリンダボアクランプアームの長さポート運転時間やサイクル最大動作温度。価格
A807-U375ポンド。1 / 8 NPTUバー1.26 "2.51 "スタンダードタイプフェア/ミディアム-10〜90°C¥30,978
B807-UE375ポンド。1 / 8 NPTUバー1.26 "2.51 "Gタイプフェア/ミディアム-10〜90°C¥30,024
C807-SE500ポンド。1 / 8 NPT固体バー1.26 "3.13 "Gタイプフェア/ミディアム-10〜90°C¥49,034
D807-S500ポンド。1 / 8 NPT固体バー1.26 "3.13 "スタンダードタイプフェア/ミディアム-10〜90°C¥58,709
DESTACO -

89Rシリーズ空気圧スイングクランプアーム

Destaco 89R シリーズの空気圧スイング クランプ アームは軽量のアルミニウム構造です。 これらの 360 度回転可能なアームは、89R シリーズ Destaco スイング クランプとともに使用され、華氏 -14 度から華氏 195 度の範囲の温度で動作できます。

形式モデルアーム長さ番手価格
A8JG-215-12.05 "M6¥9,922
A8JG-217-12.36 "M8¥11,072
A8JG-218-12.76 "M8¥11,734
A8JG-219-13.15 "M8¥14,735
A8JG-220-13.54 "M10¥15,353
DESTACO -

802シリーズ空気圧トグルクランプ

Destaco 802 シリーズの空気圧トグル クランプは、自動車および食品および包装業界での迅速なクランプ用途に最適です。 これらの空気圧クランプには、圧縮空気源に接続し、圧縮空気を利用してワークピースを所定の位置に保持するためのクランプ圧力を加える入力ポートを備えた空気作動シリンダが装備されています。 オーバーセンター トグル アクション リンケージと空気圧シリンダーを組み合わせて、さまざまな用途に簡単に適応できるデバイスを提供します。 これらの空気圧クランプは完全に自己完結型で、必要な圧力源は 145 つだけです。 これらのクランプ ユニットは、丸型センサーと T スロット型センサーの両方に対応しており、流量制限システムが内蔵されています。 これにより、外部流量制御が不要になり、スムーズなクランプが保証されます。 汚れた環境での MIG およびスポット溶接用の密閉型設計が特徴です。 これらの空気圧トグル クランプには、固定具に簡単にハードパイプで接続できる非旋回シリンダーが付いています。 これらのトグル クランプは、最大 200 psig のクランプ圧力を供給する複動空気圧シリンダーによって作動し、すべてのピボット ポイントで硬化ブッシュとピンと統合されているため、長寿命を実現します。 これらのクランプは最大 802 ポンドの荷重に耐えることができ、ワークピースを所定の位置に安全に保持するための U バー クランプ アームと統合されています。 Destaco 802 シリーズの空気圧トグル クランプは、正確な位置検出のための磁気ピストン リングと、オペレータの快適性を最大限に高め、手の疲労を軽減する人間工学に基づいたハンドル グリップを備えています。 Destaco 14 シリーズの空気圧トグル クランプは、-194 ~ XNUMX °F の範囲の温度で動作できます。
デスタコもご用意しております 610シリーズ直線クランプ 便利で安全な設置のためのネジ付きベースを備えています。

形式モデルポートサイズ保持力力を行使するクランプアームスタイルクランプアームの長さシリンダボア運転時間やサイクル最大動作温度。価格
A802-UE1/8200ポンド。200ポンド。Uバー1.73 "1.26 "悪い/低い-10〜90°C¥28,187
B802-U1 / 8 NPT200ポンド。200ポンド。Uバー1.73 "1.26 "悪い/低い-10〜90°C¥27,757
DESTACO -

89Rシリーズ空気圧スイングクランプ

Destaco 89R シリーズの空気圧スイング クランプは、ロック角度の高精度な再現性を備えているため、非常に狭いエリアでのクランプが簡単に可能になります。 コンパクトな設計により、クランプ ステーションへの中断のない迅速なアクセスが必要な用途に適応します。 これらは、自動車および食品および包装業界での固定、テスト、組み立て、溶接用途に最適です。 これらの複動式ノンロッククランプは、入口圧力とボアサイズに正比例してクランプ力を発揮します。 Destaco 89R シリーズ クランプは、非金属製品と金属製品の両方の二次製造作業で迅速なクランプを提供することを目的とした強力な油圧クランプ機構を採用しています。 これらのクランプの素早いスイングとクランプ動作により、生産性が向上します。 6.5 mm x 5 mm T スロットおよび 4 mm ラウンド スタイル スイッチに対応でき、T スロットおよびラウンド スタイル センサーに対応します。 これらの Destaco 空気圧スイング クランプは、現場で調整可能なスイング方向 (左/右/直線) を提供し、数百万サイクルのテストが行​​われています。 これらの空気圧クランプは、取り付けが簡単なブロック スタイルの本体と、クランプの基本機能を向上させ、一貫性を提供する堅牢な設計を特徴としています。 これらの Destaco クランプは、華氏 45 度までの温度、120 psig ~ 140 psig の範囲の圧力下で機能します。 89R シリーズ クランプには、疲労の少ない最大のクランプ力 (最大合計ストローク 58 mm) と 218 ポンドの保持容量を実現するクランプ アームが付属しています。これらのユニットには、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーが装備されています。 。 クランプの機能を妨げないように、ボディマウントフランジや交換用シールキットなどの複数の取り付けアクセサリと互換性があります。 89R シリーズ クランプは、左利き用と右利き用のスイング バリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
デスタコもご用意しております 標準の空気圧スイングクランプアーム。 これらは、過酷な溶接環境向けの軽量アルミニウム構造と、摩擦クランプ中に安定した接続を提供するロッキングテーパー接続を備えた交換用クランプアームです。

形式モデルストロークシリンダボアポートサイズ垂直クランプストロークスイング方向マウント価格
A89R32-010-21.1 "1.26 "1/80.39 "左手、右手、ストレートブロックスタイル¥66,515
A89R40-010-21.24 "1.57 "1/80.39 "左手、右手、ストレートブロックスタイル¥81,231
A89R40-025-21.83 "1.57 "1/80.98 "左手、右手、ストレートブロックスタイル¥84,500
A89R63-025-22.3 "2.48 "1/40.98 "左手、右手、ストレートブロックスタイル¥107,562
A89R50-025-22.5 "1.97 "1/80.98 "左手、右手、ストレートブロックスタイル¥91,444
DESTACO -

8100/8300シリーズ空気圧スイングクランプ

Destaco 8100 & 8300 シリーズの空気圧スイング クランプは、強力な油圧クランプ機構を採用しており、素早いスイングとクランプの動作により生産性を向上させます。 これらは、金属製品と非金属製品の両方の二次製造作業での素早いクランプを目的としています。 ロック角度の再現性を高精度に実現し、極小面積でのクランプを可能にします。 ブロックスタイルのアルミニウムボディを採用しており、側面または上面から取り付けることができます。 これらの空気圧スイング クランプには、位置検出用の磁気ピストン リングがあり、最大保持容量 89 ポンド (40.37 kg) を提供するクランプ アームとスピンドルが付属しています。 これらの空気圧クランプは、最大 130 psi の圧力下で、華氏 -14 度から華氏 195 度の範囲の温度で動作します。 ワークピースをクランプする空気動力の旋回アームの端に手動で調整可能なネジ付きスタッドが装備されています。 これらのユニットは、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーと統合されています。 これらの Destaco 空気圧スイング クランプは、ボア サイズと入口圧力に正比例してクランプ力を提供する非ロック クランプです。 軽量で堅牢な構造により、数百万サイクルの動作が可能です。 これらのクランプは、左利き用と右利き用のスイング バリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
クランプアームなしでこれらのスイングクランプを注文する場合は、MPNの最後に-LAを追加するだけです。 (たとえば、8115-LAまたは8315-LA)。

形式モデルスイング方向ストローク垂直クランプストロークシリンダボアマウントポートサイズ価格
A8316左手1.25 "0.5 "1.5 "サイドマウントまたはトップマウント3 / 8-16¥87,649
B8116左手0.85 "0.38 "0.75 "サイドマウントまたはトップマウント10-32¥72,481
B8115右手0.85 "0.38 "0.75 "サイドマウントまたはトップマウント10-32¥69,168
A8315右手1.25 "0.5 "1.5 "サイドマウントまたはトップマウント3 / 8-16¥98,003
DESTACO -

82L-4シリーズ空気圧ホールドダウンクランプ

形式モデル種類価格
A82L4G-2030000センサーなし¥121,391
B82L4G-203B800センサー付き¥127,134
BESSEY -

クランプ

形式モデルItem価格
AEZ30-6クランプ¥4,910
BEZ15-6クランプ¥4,379
CBSG21-14テーブルクランプ¥52,589
DESTACO -

8000、8200、8400シリーズ空気圧スイングクランプ

これらの Destaco 8000、8200、および 8400 シリーズの空気圧スイング クランプは、ボア サイズと入口圧力に正比例してクランプ力を提供する非ロック クランプです。 これらのクランプは、自動車および食品および包装産業における金属および非金属製品の二次製造作業における素早いクランプ動作を目的としています。 これらの 8000、8200、および 8400 シリーズ クランプには、アンロードまたはローディング中にワークピースとわずかに衝突した後でも、クランプ アームの角度位置が同じままであることを保証する頑丈なスイング機構が組み込まれています。 過酷な環境に最適な軽量アルミニウムボディが特徴で、最大 89 ポンドまでの保持能力を提供するスピンドルとクランプアームが付属しています。堅牢な一体構造により、内部コンポーネントの正確な位置合わせとクランプ剛性が保証されます。 空気動力のピボットアームの端にある手動で調整可能なネジ付きスタッドを利用してワークピースをクランプします。 これらのユニットには、圧縮空気源に接続するための空気圧入力シリンダーが組み込まれており、クランプの過加速によるカムの損傷を防ぐ内部オリフィスがあります。 最高華氏 140 度の温度と 45 psi ~ 130 psi の範囲の圧力で動作します。 これらのクランプの本体にはネジが切られているため、取り付けネジを使用してタップ穴や隙間穴に簡単に取り付けることができます。 これらの Destaco 空気圧クランプは、ラウンド スタイル センサーに対応したセンサー対応設計を特徴としています。 これらの位置センサーは、クランプのスペースエンベロープ内に取り付けるように設計されており、センサーがクランプの取り付けエンベロープに侵入するのを防ぎ、不便を引き起こすことなくスペースを節約します。 単動式クランプに特有の戻りが遅い問題や戻らない問題を回避します。 これらの複動式空気圧スイング クランプは、左手スイング バージョンと右手スイング バージョンが用意されています。 Raptor Supplies.
クランプアームなしでこれらのスイングクランプを注文する場合は、MPNに-LAサフィックスを追加するだけです(たとえば、8215-LA)。

形式モデルシリンダボアスイング方向ストローク回転ストローク垂直クランプストロークマウントポートサイズ価格
A80150.75 "右手0.85 "0.47 "0.38 "スレッドボディ10-32¥71,912
A80160.75 "左手0.85 "0.47 "0.38 "スレッドボディ10-32¥75,780
B82151.5 "右手1.25 "0.75 "0.5 "スレッドボディ3 / 8-16¥96,580
B82161.5 "左手1.25 "0.75 "0.5 "スレッドボディ3 / 8-16¥95,063
C84151.19 "右手1.25 "0.75 "0.5 "スレッドボディ3 / 8-16¥83,666
C84161.19 "左手1.25 "0.75 "0.5 "スレッドボディ3 / 8-16¥92,948
DESTACO -

82L-2シリーズ空気圧ホールドダウンクランプ

Destaco 82L-2 シリーズの空気圧ホールドダウン クランプは、加工、溶接、切断中にワークピースを所定の位置にしっかりと固定します。 これらのクランプは空気圧を使用して制御された一貫した保持力を発揮し、動きを防ぎ、コンポーネントの正確で再現性のある位置決めを保証します。 これらの Destaco 82L-2 シリーズ クランプは、製造工程中の不要なずれやずれを排除することで、生産性の向上、やり直し作業の最小限化、ワークピースの品質と精度の維持に不可欠です。 トグルロック機構を備えており、確実かつ信頼性の高いクランプでワークピースをしっかりとグリップし、加工や組み立て作業中の滑りや位置ずれのリスクを最小限に抑えます。 これらの空気圧ホールドダウン クランプは密閉設計を特徴としており、内部コンポーネントを破片、損傷、外部干渉から保護します。 耐荷重は 600、1596、2000、3360 ポンドからお選びいただけます。

形式モデル種類マックス トルク保持力最大入力空気圧(PSI)シリンダー高さ価格
A82L4N-26300H0B-380ポンドフィート2000ポンド。-40 mm¥250,308
B82L2G-2030000センサーなし55ポンドフィート600ポンド。12025 mm¥106,378
C82L2G-203B800センサー付き55ポンドフィート600ポンド。12025 mm¥153,668
DESTACO -

868シリーズ空気圧トグルクランプ

Destaco 868 シリーズ空気圧トグル クランプは、空気圧ホールドダウン クランプとしても知られ、自動車および食品および包装業界での迅速かつ確実なクランプに適しています。 これらは、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気作動シリンダーと統合されています。 圧縮空気を利用してクランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持します。 これらの空気圧トグル クランプは、すべてのピボット ポイントに硬化ブッシングとピンが組み込まれており、長寿命を実現します。 汚れた作業環境でのスポット溶接や MIG 溶接向けの密閉型設計が特徴で、治具に簡単にハードパイプで接続できる非旋回シリンダーが付属しています。 これらのポータブル空気圧クランプには、外部流量制御の必要性を排除する流量制限システムが内蔵されています。 これらのユニットは、一時的な固定具を使用する短期間の作業で経済的に使用でき、完全に自己完結型で、安全性を高めるために必要な圧力源は 868 つだけです。 これらの 868 シリーズ Destaco クランプは、ラウンド センサーおよび T スロット スタイル センサーに対応しており、アーム エクステンションをスムーズに取り付けるための U バー ハンドル設計を特徴としています。 これらの密閉型トグル クランプは溶接や機械加工の用途に最適で、水平に取り付けることができるので設置が簡単です。 Destaco 4000 シリーズの空気圧クランプは、最大 14 ポンドの荷重を保持できます。これらのクランプには、正確な位置検出のための磁気ピストン リングが装備されており、華氏 -194 ~ 145 度の範囲の温度、最大 810169 psi のシリンダー圧力で動作できます。 これらの空気圧トグル クランプは、クイック ディスコネクト ケーブル付き 8 丸型リード スイッチおよびクイック ディスコネクト ケーブル付き 109EA-1-XNUMX T スロット リード スイッチと互換性があります。
デスタコもご用意しております 850シリーズ空気圧クランプ 最大16000ポンドの耐荷重を備えています。

形式モデルポートサイズ保持力クランプアームスタイルシリンダボアクランプアームの長さ運転時間やサイクル最大動作温度。価格
A868-E1/44000ポンド。固体バー2.48 "4.69 "エクセレント/ハイ-10〜90°C¥173,081
B8681 / 4 NPT4000ポンド。固体バー2.48 "4.69 "エクセレント/ハイ-10〜90°C¥173,081
DESTACO -

交換用クランプアセンブリ

形式モデルクランプバー開口部価格
A868-LC91°¥154,156
B858-LC96°¥97,558
DESTACO -

847シリーズ空気圧トグルクランプ

Destaco 847 シリーズ空気圧トグル クランプは、空気圧シリンダと組み合わせたオーバーセンター トグル アクション リンケージと統合されており、さまざまな用途に簡単に適応できるデバイスを提供します。 これらの空気圧クランプは、自動車業界や食品および包装業界での迅速なクランプ用途に最適です。 これらは完全に自己完結型であり、ユーザーの安全のために必要なのは圧力源のみです。 これらの空気圧トグル クランプは、丸型センサーと T スロット型センサーの両方に対応しており、外部流量制御の必要性を排除する内蔵流量制限機能を備えています。 これらのクランプは、ワークピースを所定の位置にしっかりと保持し、最大 1000 ポンドまでの荷重に対応できるよう、ソリッド & U バー クランプ アームのバリエーションが用意されています。Destaco 847 シリーズの空圧トグル クランプには、頑丈なヘリカル カム機構を使用して、より広いクリアランスを提供し、簡単に荷重を加えることができるクランプ アームが組み込まれています。複動式エアシリンダーで作動します。 これらのユニットは、コンポーネントの取り外しが容易な大きな開口角度を備えており、最大圧力 145 psig に対応できます。 これらの水平トグル クランプは同じ下方向に保持力を加えますが、ハンドルは閉じた設定では水平位置にあります。 これにより、オペレータがクランプ上にさらに多くのクリアランスを必要とする場合、または操作中にオペレータの手をクランプから離す必要がある場合に、このユニットを使用することができます。

形式モデルクランプアームスタイル保持力シリンダボアクランプアームの長さポートサイズ価格
A847-S固体バー1000ポンド。1.97 "4.87 "1 / 4 NPT¥94,714
B847-UUバー1000ポンド。1.97 "4.87 "1 / 4 NPT¥97,014
DESTACO -

810シリーズ空気圧トグルクランプ

これらの Destaco 810 シリーズ空気圧トグル クランプ (空気圧ホールドダウン クランプとも呼ばれる) は、Destaco 210 シリーズ クランプの空気圧バージョンです。 丸型または T スロット スタイルのセンサーに対応したセンサー対応設計が組み込まれており、外部流量制御の必要性を排除する流量制限機能が組み込まれています。 自動車産業や食品・包装産業における組み立てや溶接用途での素早いクランプに最適です。 これらの Destaco 空気圧クランプは、クランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持するために空気作動シリンダーを採用しています。 さらに、これらのポータブル空気圧クランプにより、一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用できます。 これらは完全に自己完結型であり、安全のために必要なのは圧力源のみです。 これらの Destaco クランプには、空気圧が完全に失われた場合でもクランプを機械的にロックした状態に保つための Togwgle Lock Plus 安全機構が装備されており、オーバーセンター ロック状態が維持され、意図しない開放から保護されます。 さらに、トグル ロック プラス機能により、最大 856 ポンドの力を発揮できます。この空気圧クランプ システムの一部のモデルには、最大 750 ポンドの荷重に対応するボルト リテーナーが統合されており、14 psi の圧力で華氏 -194 ~ 145 度の範囲の温度で動作できます。 これらの Destaco 810 シリーズ クランプは、漏れのない接続を実現する 1/8 NPT のエアポート サイズを備えています。 一部のモデルには、振動に対して確実に接続するためのフランジ付きワッシャーや、最大のクランプ力を得るためにスピンドル付属品が搭載されています。 これらのクランプは、クイック ディスコネクト 2 mm および 5 mm 延長ケーブル (それぞれ CABL-010 および CABL-013) と互換性があります。
また、Destaco 交換用シール キット (810450-40-1-00)、交換用クランプ アセンブリ (810-U-LC および 810-S-LC)、および交換用シリンダー アセンブリ (810CYL) も提供しており、高性能のワーク保持、自動化、封じ込めソリューションを提供し、あらゆる種類の障害物を防止してスムーズかつ連続的なクランプを実現します。

形式モデルポートサイズ保持力クランプアームスタイルシリンダボアクランプアームの長さ運転時間やサイクル最大動作温度。価格
A810-SE1/8750ポンド。固体バー1.57 "3.57 "フェア/ミディアム-10〜90°C¥61,022
B810-UE1/8600ポンド。Uバー1.57 "3.57 "フェア/ミディアム-10〜90°C¥57,326
C810-U1 / 8 NPT600ポンド。Uバー1.57 "3.57 "フェア/ミディアム-10〜90°C¥49,649
D810-S1 / 8 NPT750ポンド。固体バー1.57 "3.57 "フェア/ミディアム-10〜90°C¥57,048
DESTACO -

830シリーズ空気圧トグルクランプ

Destaco 830 シリーズ空気圧トグル クランプは、Destaco 630 手動直線アクション クランプの空気圧バージョンとして機能します。 これらのクランプは、複動シリンダ、クランプ アーム、および加えられる力を増大させるリンク機構で構成されています。 Destaco 空気圧クランプは、空気圧を使用してトグル機構の力によりワークピースを所定の位置にクランプし、固定します。 トグル機構の採用により、加えた力以上の力で締め付けることができるため、船舶・自動車など一般機械の加工・組立など幅広い用途に最適です。 これらのノンロック クランプは、ボア サイズと入口圧力に正比例したクランプ力を提供します。 これらのクランプには、クランプ ヘッドに空気圧を加えるために係合できるレバーが装備されています。 レバーはロングガイドレシオを採用し、各部の高効率化により剛性を確保。 これらのクランプには、ワークピースをベースに取り付けるためのフランジ付きベースが付いています。 これらの空気圧トグル クランプは、スムーズな動作を実現する流量制御システムを内蔵し、位置を検出する磁気ピストン リングを備えています。 堅牢なスチール構造は、最大 72 psi の圧力に耐えながら、強度と構造剛性を提供します。 最大保持容量は 2500 ポンドで、華氏 -14 度から華氏 194 度の範囲の温度で動作できます。

形式モデルプランジャーねじサイズポートサイズ保持力シリンダボアプランジャーの高さ最大動作温度。運転時間やサイクル価格
A8303 / 8-161 / 8 NPT2500ポンド。1.57 "1.06 "-10〜90°Cフェア/ミディアム¥58,942
B830-MEM101/82500ポンド。1.57 "1.06 "-10〜90°Cフェア/ミディアム¥77,785
DESTACO -

858シリーズ空気圧トグルクランプ

Destaco 858 シリーズ クランプは、568 シリーズ Destaco クランプの空気圧バージョンです。 これらの空気圧トグル クランプには、最大保持容量 4000 ポンド (1814.369 kg) のフランジ付きベースが付いています。 これらの空気圧ホールドダウン クランプには、さまざまな用途に合わせて簡単に変更できる大型で堅牢なクランプ アームが付いています。 これらの Destaco 空気圧クランプには、位置検出用の磁気リングが付属しています。

形式モデルポートサイズ保持力クランプアームスタイルシリンダボアクランプアームの長さ運転時間やサイクル最大動作温度。価格
A858-E1/44000ポンド。固体バー2.48 "4.81 "エクセレント/ハイ-10〜90°C¥150,703
A8581 / 4 NPT4000ポンド。固体バー2.48 "4.81 "エクセレント/ハイ-10〜90°C¥98,650
DESTACO -

8007シリーズ空気圧トグルクランプ

Destaco 8007 シリーズの空気圧トグル クランプには、丸型および T スロット スタイルのセンサーを収容できるスロットがあります。 これらのクランプは硬化ピンと頑丈なクランプバーを備えており、長寿命とパフォーマンスの向上を実現します。 Destaco 8007 シリーズ クランプは、さまざまな商業産業の組立工場やワークの溶接で広く使用されています。

形式モデルハンドルタイプ保持力力を行使するクランプアームの長さポートサイズクランプアーム下の高さ価格
A8007-EHL手動ハンドル左側830ポンド。605ポンド。2.68 "1/81.39 "¥101,276
B8007-EHR手動ハンドル右側830ポンド。605ポンド。2.68 "1/81.39 "¥101,276
C8007-Eハンドルなし830ポンド。605ポンド。2.68 "1/81.39 "¥94,439
DESTACO -

850シリーズ空気圧トグルクランプ

Destaco 850 シリーズの空気圧トグル クランプは、圧縮空気を使用してクランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持し、自動車業界や食品および包装業界で広く使用されています。 これらのトグル クランプは、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーと一体化されています。 これらのクランプには、クランプ ヘッドに空気圧を加えるために係合できるレバーが装備されています。 これらは、汚れた環境 (MIG やスポット溶接など) での用途向けの密閉型設計と、治具にハードパイプで簡単に接続できる非旋回シリンダーを備えています。 これらの空気圧トグル クランプは、丸型および T スロット スタイルのセンサーに対応したセンサー対応設計になっています。 850 シリーズ Destaco 空気圧クランプには、最大保持容量 16000 ポンド (7257.477 kg) の長いクランプ アームが付いています。 これらのクランプは、スムーズなクランプを支援する流量制御システムを内蔵した空気圧シリンダーと、正確な位置検出を保証する磁気ピストン リングを備えています。 これらの空気圧ホールドダウン クランプは、Destaco 650 シリーズ手動直線アクション クランプの空気圧バージョンで、華氏 -14 度から華氏 195 度の範囲の温度で動作できます。 これらの空気圧クランプには 1/8 および G-1/4 インチ NPT ポートがあり、Destaco 850450-63-1-00 交換用シール アセンブリおよびクイック ディスコネクト ケーブル付き Destaco 810169 丸型リード スイッチと互換性があります。
デスタコもご用意しております 858シリーズ空気圧クランプ 最大4000ポンドの耐荷重があり、すべてのピボットポイントに硬化したブッシングとピンがあり、耐用年数が長くなります。

形式モデルプランジャーねじサイズポートサイズ保持力シリンダボアプランジャーの高さ最大動作温度。運転時間やサイクル価格
A8505 / 8-111 / 8 NPT16000ポンド。2.48 "2.63 "-10〜90°Cエクセレント/ハイ¥211,724
B850-MEM161/816000ポンド。2.48 "2.63 "-10〜90°Cエクセレント/ハイ¥137,010
DESTACO -

8021、8071シリーズ空気圧トグルクランプ

Destaco 8021 & 8071 シリーズの空気圧トグル クランプは、自動車産業や食品および包装産業における迅速なクランプ用途に最適です。 これらの空気圧クランプには、圧縮空気源に接続し、圧縮空気を利用してワークピースを所定の位置に保持するためのクランプ圧力を加える入力ポートを備えた空気作動シリンダが装備されています。 これらの空圧クランプは、空圧シリンダーと組み合わせたオーバーセンター トグル アクション リンケージを備えており、さまざまな用途に簡単に適応できるデバイスを提供します。 Destaco 8021 & 8071 シリーズの空気圧トグル クランプは完全に自己完結型で、必要な圧力源は 145 つだけです。 これらのクランプ ユニットは、丸型センサーと T スロット型センサーの両方に対応しており、流量制限システムが組み込まれています。 これにより、外部流量制御が不要になり、スムーズなクランプが保証されます。 汚れた環境での MIG およびスポット溶接用の密閉型設計が特徴です。 これらの空気圧トグル クランプには、固定具に簡単にハードパイプで接続できる非旋回シリンダーが付いています。 これらのトグル クランプは、最大 450 psig のクランプ圧力を供給する複動空気圧シリンダーによって作動し、すべてのピボット ポイントで硬化ブッシュとピンと統合されており、長い耐用年数を実現します。 これらのクランプは最大 8021 ポンドの荷重に耐えることができ、ワークピースを所定の位置に安全に保持するための U バー クランプ アームと統合されています。 Destaco 8071 & 8021 シリーズの空気圧トグル クランプは、正確な位置検出のための磁気ピストン リングと、オペレータの快適性を最大限に高め、手の疲労を軽減する人間工学に基づいたハンドル グリップを備えています。 Destaco 8071 & 14 シリーズの空気圧トグル クランプは、-194 ~ XNUMX °F の範囲の温度で動作できます。

形式モデル保持力力を行使するクランプアームスタイルポートサイズクランプアームの長さシリンダボア運転時間やサイクル最大動作温度。価格
A8021390ポンド。169ポンド。Uバー1 / 8 NPT2.25 "1.26 "エクセレント/ハイ-10〜90°C¥80,698
B8021-UE390ポンド。169ポンド。Uバー1/82.25 "1.26 "エクセレント/ハイ-10〜90°C¥78,787
C8071-UE450ポンド。496ポンド。Uバー1/82.72 "1.57 "エクセレント/ハイ-10〜90°C¥97,774
A8071450ポンド。496ポンド。Uバー1 / 8 NPT2.72 "1.57 "エクセレント/ハイ-10〜90°C¥101,662
DESTACO -

810シリーズ交換用クランプアセンブリ

形式モデルクランプアームスタイル保持力シリンダボアポートサイズ運転時間やサイクルクランプアームの長さ最大動作温度。クランプアーム下の高さ価格
A810-S-LC-856ポンド。-1 / 8 NPT----¥27,982
B810-U-LC-856ポンド。-1 / 8 NPT----¥27,962
A810-S-RC固体バー750ポンド。1.57 "1 / 8 NPTフェア/ミディアム3.57 "-10〜90°C1.79 "¥11,159
C810-U-RCUバー750ポンド。1.57 "1 / 8 NPTフェア/ミディアム3.57 "-10〜90°C1.79 "¥16,348
DESTACO -

802シリーズ交換用クランプアセンブリ

Destaco 802 シリーズ交換用クランプ アセンブリは、自動車および食品および包装業界の固定、試験、溶接、組み立てなどの用途に使用されます。 これらの空気圧クランプは、空気作動シリンダーを使用してワークピースに圧力を加えるのに最適です。 圧縮空気を利用してクランプバーを移動し、ワークを保持する空気圧シリンダと連携して動作します。 -14 ~ 194 °F の範囲の温度と最大 200 psi の圧力に対応できます。

形式モデルクランプアームスタイル価格
A802-U-LCコールテン¥22,538
B802-U-RCUバー¥7,553
DESTACO -

空気圧パワークランプ、1.5インチシリンダーボア、2000ポンド

モデルItem価格 (例:VAT)
870-2AG3QYH¥145,078
APOLLO VALVES -

スイングアーム、機械加工、8〜10インチサイズ

モデルItem価格 (例:VAT)
F323505BP2JFG¥68,904
DESTACO -

センサー付き空気圧パワークランプ、保持容量 1596 ポンド

モデルItem価格 (例:VAT)
82L3G-203B800AC8PHR¥147,459
DESTACO -

空気圧パワークランプ、トグルアクションメカニズム、100ポンド

モデルItem価格 (例:VAT)
812-UAC8PHY¥28,965
DESTACO -

空気圧ホールドダウンクランプ、2000ポンドの保持容量

モデルItem価格 (例:VAT)
8031AC8PJD¥172,341
GUARDAIR -

接地クランプ、1/8インチのサイズ、20フィートの長さ

モデルItem価格 (例:VAT)
14VA240CE8MRT¥22,408
詳細を参照してください。
12

空気圧クランプ

空気圧クランプは、繰り返しの生産作業で迅速にクランプできるように設計されています。 これらのポータブルユニットは、一時的な固定を伴う短期間の作業に使用されます。 Raptor Supplies のようなブランドからの空気圧パワークランプと空気圧スイングクランプの広い範囲を提供します ガーデア、デスタコ、 アポロを選択します。 Raptor Supplies 空気圧クランプカタログには、空気圧ホールドダウンクランプ、空気圧トグルクランプ、空気圧パワークランプ、空気圧直線クランプ、空気圧スイングクランプ、スイングアームが含まれます。
デスタコホールドダウンアクション、直線アクション、スイング/プルアクションクランプなどのさまざまな空気圧クランプを製造しています。 これらのポータブル空気圧クランプは、クランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持するための空気作動シリンダーと統合されています。 クランプポートに空気圧がかかり、クランプアームが動き、ワークを保持します。 必要なクランプ力が達成され、ワー​​クピースをしっかりと保持するためにワークピースに加えられます。 これらの空気圧クランプは、華氏-14度から195度の範囲の温度で操作でき、ワークピースを所定の位置にしっかりと保持するためのソリッドおよびUバークランプアームのバリエーションで利用できます。
Destaco 827 シリーズ空気圧クランプには、簡単にロードできる広いクリアランスを提供するクランプ アームが装備されています。複動式エアシリンダーで作動する頑丈なヘリカルカム機構​​を採用しています。これらのユニットは、コンポーネントの取り外しが容易な大きな開口角度を備えています。
空気圧リトラクタークランプ自動車および食品・包装業界では、アームストロークを使用して真っ直ぐ前方に移動し、下に回転してワークピースにクランプ圧力を適用します。 これらのコンパクトで薄型のクランプは、狭いスペースに取り付けるために設計されているだけでなく、フルストローク全体で均一なクランプ力を提供します。

あなたが使用します

空気圧クランプは機能の幅広い組み合わせを提供し、CNC機械加工、自動車部品の組み立て、航空宇宙、自動車、食品加工および包装業界での固定具のチェックに役立ちます。

特徴

デスタコ 空気圧トグルと固定クランプ:

Guardair空気圧クランプ:

  • Guardairの蓋クランプは、4、8、および15ガロンの掃除機で使用するように設計されており、3個入りのパックで入手できます。
  • 接地クランプは、ブランドの掃除機の20フィートのアクセサリです。 これらは、静電気の蓄積が多いアプリケーションでの接地方法に適しています。

動作メカニズム

Destaco 空気圧クランプ ユニットは、クランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持するための空気作動シリンダーと統合されています。 クランプポートに空気圧がかかり、クランプアームが移動してワークを保持します。 必要なクランプ力を実現し、ワークに作用してしっかりと保持します。 クランプのロックを解除するには、アンクランプポートにエア圧を加えます。 これらは完全に自己完結型であり、安全のために必要なのは圧力源のみです。
Destaco 空気圧スイング クランプ 金属製品と非金属製品の両方の二次製造作業で迅速なスイングとクランプの動きを提供することを目的とした強力な油圧クランプメカニズムを採用して、生産性を向上させます。 それらは、入口圧力とボアサイズに正比例してクランプ力を提供し、現場で調整可能なスイング方向(左/右)を提供します。 これらのユニットは、ロック角度の再現性を高精度で提供するため、非常にコンパクトな領域でのクランプが容易になります。
Destaco 空圧パワークランプには、必要な作業位置に合わせてハンドルバーを固定、回転、移動させるための硬化リベットとブッシュがピボットポイントに装備されています。 これらには、強力なクランプのために圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーが含まれています。

規格と承認

  • Destaco 空気圧クランプは、環境衛生、ユーザーの最大限の安全性、クランプの優れた性能を目的として、ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 などの業界標準に準拠して製造されています。
  • Guardairツールは、安全な操作のためにOSHA標準によって認定されています。

よくある質問

Guardairの圧縮空気式掃除機はどのように機能しますか?

空気圧式の空圧式掃除機または圧縮式掃除機は、ベンチュリの原理に基づいて動作します。 空気供給ホースを介して、圧縮空気はベンチュリボックスに入り、インジェクターを通って移動します。 空気が周囲のベンチュリを通過し続けると、空気は加速し、それによってベンチュリボックス内に低圧が発生します。 この低圧により、隣接するキャニスター内に真空の流れが生じ、次に、取り付けられた真空ホースを通ります。

トグルロックプラスメカニズムとは何ですか?

選択された Destaco 直線アクション クランプは、クランプが誤って開くことを防ぐトグル ロック プラス メカニズムを備えています。

Guardairセーフティエアガンの推奨動作空気圧はどれくらいですか?

Guardairのプラント内空気圧縮機は、80〜120psiの範囲の圧力での動作に推奨されます。

デスタコクランプのリビルドに最適なグリスはどれですか?

Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。

クランプ力とはどういう意味ですか?

クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。

クランプの保持能力は何を意味しますか?

クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえる能力を表します。

デスタコクランプのハンドルの赤い色の意味は何ですか?

クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。

直線アクションクランプはどのように取り付けられていますか?

Destaco ストレート ライン アクション クランプには、フランジ付きまたはストレート ベースに貫通穴が付いており、簡単なネジ止めを使用して、平面またはブレードを平面/ワークピースに迅速かつ安全に取り付けることができます。 ドライバーを使用してネジを緩めるだけで、取り外したり、別の場所に取り付けることができます。

トグルクランプはどのように測定されますか?

トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで利用できます。 特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。

Destaco は防水クランプ センサーを提供していますか?

はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。