入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用クランプ |
バースタイル | コールテン |
クランプバー開口部 | 95度 |
取り付け方向 | 垂直 |
オープニング | 95度 |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 19.08 |
船の長さ(cm) | 17.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
Destaco 817-S-LC 交換用クランプ アセンブリは、摩耗した Destaco 817-S シリーズの空気圧トグル クランプの代替品として、また自動車、航空宇宙、食品および包装業界での素早いクランプに最適です。 エアシリンダとトグル機構を組み合わせて動作し、ワークを固定・保持します。 この空気圧クランプには、圧縮空気源に接続し、その圧縮空気を利用してワークピースを所定の位置に保持するためのクランプ圧力を加える入力ポートを備えた空気作動シリンダが装備されています。 丸型センサーと T スロット型センサーの両方に対応しており、外部流量制御の必要性を排除する内蔵流量制限機能を備えています。 このクランプには、空気圧シリンダーと組み合わせたオーバーセンター トグル アクション リンケージが装備されており、固定、試験、溶接、自動車部品の組み立てなど、さまざまな用途に簡単に適応できるデバイスを提供します。 Destaco 817-S-LC クランプ アセンブリは、汚れた環境 (MIG およびスポット溶接) で使用するための密閉設計を特徴とし、最大 145 psig のクランプ圧力を生成する複動空気圧シリンダーによって作動します。 Destaco 817-S-LC 空気圧トグル クランプには、人間工学に基づいたハンドル グリップが装備されており、手の疲労を軽減することでオペレーターの快適性を最大限に高めます。 このユニットは、一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用でき、正確な位置検出のための磁気ピストン リングが装備されています。 この空気圧トグル クランプは完全に自己完結型で、ユーザーの安全のために圧力源のみが必要です。 最大限の柔軟性を実現する二重取り付け面が可能で、華氏 -450 ~ 14 度の温度範囲で最大 194 ポンドの荷重に耐えることができます。 ワークピースを所定の位置にしっかりと保持するための頑丈なバークランプアームを備えています。
Destaco 817-S-LC 直線アクション クランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界における溶接、自動車部品の組み立て、治具の検査に最適です。
A. 空気圧トグル クランプは、手動ホールドダウンまたは直線トグル クランプと同じ基本設計と操作を備えていますが、空気圧で操作されます。 これらは完全に自己完結型であり、必要なのは圧力源の接続のみです。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立てまたは同様の製造プロセス中に機械装置または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 それは一般的に述べられた保持能力より少ないです。 実際の型締力は、主軸位置(型締アームの長さ)、シリンダ面積、シリンダボア、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
プロダクト | モデル | バースタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|
817-U-LC | Uバー | ¥23,222 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。