入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用クランプ |
バースタイル | コールテン |
クランプバー開口部 | 95度 |
取り付け方向 | 垂直 |
オープニング | 95度 |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 19.08 |
船の長さ(cm) | 17.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
Destaco 817-U-LC 交換用空気圧クランプは、空気作動シリンダーを採用してクランプ圧力を加え、ワークピースを所定の位置に保持します。 繰り返しの生産作業における素早いクランプに適しています。 このポータブル空気圧クランプは、一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用できます。 圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気作動シリンダーが統合されています。 この空気圧ホールドダウン トグル クランプは、圧縮空気を利用してクランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持します。 Destaco 817-U-LC 交換用空気圧クランプは、汚れた作業環境でのスポット & MIG 溶接用の密閉型設計が特徴で、治具に簡単にハードパイプで接続できる非旋回シリンダーが付属しています。 流量制限システムが内蔵されており、外部流量制御の必要性を排除します。 この空気圧クランプは、すべてのピボット ポイントに硬化ブッシュとピンが組み込まれており、長寿命を実現します。 このポータブルユニットは完全に自己完結型で、安全性を高めるために必要な圧力源は 375 つだけです。 ラウンド & T スロット スタイル センサーに対応しており、アーム エクステンションをスムーズに取り付けるための人間工学に基づいたハンドル設計が特徴です。 最大 817 ポンドの荷重に対応できます。Destaco 14-U-LC 交換用空気圧クランプには、正確な位置検出のための磁気ピストン リングが装備されており、華氏 -194 ~ XNUMX 度の範囲の温度で動作できます。
Destaco 817-U-LC 交換用空気圧ホールドダウン クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界でのグリップ、クランプ、システム チェック、固定具、テスト、溶接、CNC 加工、位置決めなどのアプリケーションに適応できます。
A. 空気圧トグル クランプは、手動ホールドダウンまたは直線トグル クランプと同じ基本設計と操作を特徴としていますが、空気圧で操作されます。 これらは完全に自己完結型であり、圧力源の接続のみが必要です。
A. Mobil XTC のようなカップリング グリースは Destaco メカニカル クランプでの使用に最適ですが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールで使用する必要があります。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立てまたは製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A.クランプハンドルの赤色は、認識可能な領域のみを示しているため、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルを簡単かつ迅速に見つけることができます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 それは一般的に述べられた保持能力より少ないです。 実際の型締力は、スピンドルの位置(型締アームの長さ)、シリンダーの面積、シリンダーのボア、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A. 最も重要な考慮事項は、クランプするコンポーネントのサイズ、生産プロセスで利用可能なスペースの量、およびクランプの周囲にどのようなアクセスが必要かです。 非常に小さなコンポーネントをクランプし、それをクランプの近くに保持する必要がある場合は、明らかに小さなクランプが必要になります。 次に、ピボット ポイント間の距離、クランプ アームの長さ、工具の重量を考慮する必要があります。 さらに、ユーザーは、クランプに適用する必要があるクランプ力または保持力の量も考慮する必要があります。
プロダクト | モデル | バースタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|
817-S-LC | コールテン | ¥39,974 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。