APOLLO VALVES 88A-100 シリーズ フランジ型標準ポートボールバルブ
形式 | モデル | アクチュエータタイプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 88A10021 | - | - | ¥283,169 | |
A | 88A1002449 | - | - | ¥288,235 | |
A | 88A10970 | - | - | ¥397,089 | |
A | 88A10A2477 | - | - | ¥546,859 | |
A | 88A109TDUL | - | - | ¥272,027 | |
A | 88A10924UL | - | - | ¥262,191 | |
A | 88A1092449 | - | - | ¥263,744 | |
A | 88A10824TD | - | - | ¥196,254 | |
A | 88A108UL | - | - | ¥186,694 | |
A | 88A10867 | - | - | ¥182,396 | |
A | 88A10880 | - | - | ¥181,934 | |
A | 88A10824UL | - | - | ¥190,665 | |
A | 88A10024UL | - | - | ¥286,875 | |
A | 88A10024TC | - | - | ¥289,265 | |
A | 88A1002480 | - | - | ¥284,712 | |
A | 88A10010 | - | - | ¥276,073 | |
A | 88A10A24MH | - | - | ¥732,686 | |
A | 88A109MG | - | - | ¥420,566 | |
A | 88A10924 | - | - | ¥254,564 | |
A | 88A10965 | - | - | ¥256,305 | |
A | 88A10915 | - | - | ¥281,934 | |
A | 88A10921 | - | - | ¥260,423 | |
A | 88A10904 | - | - | ¥279,102 | |
A | 88A-100-01 | - | 3" | ¥304,936 | 見積依頼
|
A | 88A-107-01A | - | 1.5 " | ¥178,577 | 見積依頼
|
A | 88A-10A-01 | - | 4 mm | ¥533,175 | 見積依頼
|
A | 88A10C24MG | - | - | ¥1,119,110 | |
A | 88A10A69 | - | - | ¥540,297 | |
A | 88A10G65MG | - | - | ¥3,839,035 | |
A | 88A10C65 | - | - | ¥861,220 | |
A | 88A109UL | - | - | ¥258,627 | |
A | 88A10A24TC | - | - | ¥493,897 | |
A | 88A10C24 | - | - | ¥858,697 | |
A | 88A10AMG | - | - | ¥681,771 | |
A | 88A10E01 | - | - | ¥1,821,791 | |
A | 88A10G49MG | - | - | ¥3,670,932 | |
A | 88A10E24UL | - | - | ¥1,840,926 | |
A | 88A10E65MG | - | - | ¥2,232,419 | |
A | 88A10G49 | - | - | ¥3,280,462 | |
A | 88A10C69 | - | - | ¥932,252 | |
A | 88A10A70 | - | - | ¥653,469 | |
A | 88A10C35 | - | - | ¥927,809 | |
A | 88A10A35 | - | - | ¥478,750 | |
A | 88A10A38 | - | - | ¥1,024,688 | |
A | 88A10E24 | - | - | ¥1,833,110 | |
A | 88A10E21 | - | - | ¥1,926,480 | |
A | 88A10A65 | - | - | ¥487,165 | |
A | 88A10E24MG | - | - | ¥2,195,271 | |
A | 88A10A24UL | - | - | ¥491,344 | |
A | 88A10C21 | - | - | ¥886,414 | |
A | 88A10A243570 | - | - | ¥659,838 | |
A | 88A10938 | - | - | ¥532,620 | |
A | 88A10A24 | - | - | ¥483,697 | |
A | 88A10838 | - | - | ¥447,334 | |
A | 88A10824 | - | - | ¥182,845 | |
A | 88A10815 | - | - | ¥210,225 | |
A | 88A10835 | - | - | ¥179,550 | |
A | 88A1081476 | - | - | ¥217,766 | |
A | 88A10735A | - | - | ¥160,558 | |
A | 88A1072435A | - | - | ¥164,308 | |
A | 88A10724A | - | - | ¥163,859 |
88A-100シリーズフランジ付き標準ポートボールバルブ
Apollo 88A-100 シリーズ フランジ付き標準ポート ボール バルブは、流体の流れの調整に最適で、さまざまな液体やガスの流れを制御することで確実な遮断を実現し、プロセスの最適化とシステムの完全性を支援します。 これらは工業プロセス、化学プラント、石油・ガス施設で使用されます。 ビニールスリーブ付きのレバーハンドルが装備されており、手動でオン/オフ制御できるため、必要に応じて迅速かつ正確な操作調整が可能です。 これらのバルブには、腐食から保護するために 316 ステンレス鋼のボールとステムが付いています。 飽和蒸気の最大圧力定格は 150 psig、最大真空圧力は 29 インチ Hg です。 これらのバルブはフランジ接続を備えており、パイプに確実にボルトで固定できるため、漏れのリスクが最小限に抑えられ、システム全体の安全性と効率性が促進されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 変換器付きデジタル圧力真空計
- 鋲打銃付属品
- Uカップ
- 油圧メトリックシリンダー
- 校正アダプター
- フードサービス調理器具と準備
- フローコントロールバルブ
- 中央機器
- スプロケットと検査サービスドア
- 錫
- REESE メカニックサービスジャック
- AMERICAN TORCH TIP ノズル#8アルミナ
- BUNTING BEARINGS 鋳物スラストワッシャー
- DIXON ガーデンホース継手
- 3M ポリプロピレン水フィルターシステム、1/2インチNPT
- ZSI-FOSTER BC81シリーズ、広口可鍛鋳鉄ユニバーサルビームクランプ
- HOFFMAN プロラインシリーズPCフレーム
- HOFFMAN Zonex SA シリーズ ジャンクション ボックス
- EATON モールド ケース サーキット ブレーカ スライド バー インターロック
- WEG ALBIシリーズ リフレクター