MORSE DRUM 160 シリーズ 4 輪ドラムトラック
Morse Drum 160 シリーズ 4 輪ドラム トラックは、ドラム缶や樽の輸送を容易にする資材運搬装置です。 これらは、建設、製造、採掘、メンテナンスの用途に役立ちます。
形式 | モデル | 材料 | ホイール | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 160 | 炭素鋼 | - | 1000ポンド。 | ¥128,736 | |
B | 160-SS | ステンレス鋼 | - | 1000ポンド。 | ¥317,712 | |
C | 160-WP-SS | ステンレス鋼 | - | 1000ポンド。 | ¥319,841 | |
A | 160M | 鋼 | - | 1000ポンド。 | - | 見積依頼
|
D | 160WP | 鋼 | - | 1000ポンド。 | ¥188,236 |
動作メカニズム
- まず、ドラム上部のリムを引っ掛け、ハンドルを引いてドラムを手前に傾けます。
- 次に、トラックの XNUMX 本のつま先をドラムの曲面の下に置きます。
- 最後に、ドラムをパレット上に移動させたりパレットから降ろしたりして、ディスペンス用のドラムの位置を決めます。
特徴
- これらの 4 輪ドラムトラックはドラム缶の全重量を支えることができ、追加のサポートを必要としません。
- U 字型の指関節を節約するハンドルが付いており、狭い場所でも簡単に移動できます。
- モールス太鼓 160M耐火花性ドラムトラック 危険な環境での使用に最適です。
よくある質問
この4輪ドラム車は一人でも運転できますか?
はい、これらのトラックは軽量なので、一人でも簡単に操作できます。
ドラム缶運搬車にはメンテナンスが必要ですか?
可動部品に注油し、損傷や摩耗がないか確認し、摩耗した部品は交換します。
このモールスドラム装置は階段や坂道を移動できますか?
これらは主に平坦な表面または適度に凹凸のある表面を対象としています。 ただし、ドラムを垂直に移動したい場合は、ブランドの 92シリーズドラムリフター.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マーキングおよび警告テープ
- スレッドミル
- 5 X20mmガラスおよびセラミックヒューズ
- インラインフィルターとティーフィルター
- ガスユニットヒーターアクセサリー
- シーブとプーリー
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 排水管洗浄装置
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- 危険な場所の備品
- GEORG FISCHER エルボー、45度、CPVC、グレー
- PROTO ハンマーチップ2-1 / 2インチ
- SQUARE D PEFシリーズ サーキットブレーカー
- ACCUSHIM ロッド
- WOODHEAD 130096シリーズ コードグリップ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フラッシュ スタイル レデューサ ブッシング、スピゴット x Fipt
- Cementex USA パーカーとよだれかけキット、12 Cal.
- TB WOODS BセクションVベルト
- DIXON 改ざん防止キット
- GROVE GEAR NH シリーズ、BLMQ-L スタイル、818 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機