MORSE DRUM 160-WP ドラムトラック 4 空気圧ホイール付き、自立型、耐荷重 454 kg
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
アイテム価格 | ドラムトラック |
容量 | 1000ポンド。 |
ドラム径 | "14へ" 28 |
ドラムの高さ | "31へ" 41 |
ドラムサイズ | 30から85ガロン。 |
ドラムタイプ | 縁取り |
ハンドルスタイル | U形 |
高さ | 63 " |
材料 | 鋼 |
製品データシート | モールスドラム-160.pdf |
タイプ | 4ホイール |
UPC | 4260479711968 |
ホイールベース | 27.25 " |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールタイプ | 幅広の空気を入れたタイヤ |
ホイールの幅 | 3.5 " |
ホイール | ワイドインフレーションタイヤ |
船の重量(kg) | 38.7 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。