MORSE DRUM 160-SS 4輪ドラムトラック、ステンレス鋼、容量454 kg
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
アイテム価格 | ドラムトラック |
容量 | 1000ポンド。 |
ドラム径 | "14へ" 28 |
ドラムの高さ | "31へ" 41 |
ドラムサイズ | 30から85ガロン。 |
ドラムタイプ | 縁取り |
終了 | ビーズブラスト |
グレード | グレード304 |
ハンドルスタイル | U形 |
高さ | 63 " |
材料 | ステンレス鋼 |
製品データシート | モールスドラム-160-ss.pdf |
タイプ | 4ホイール |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ポリオレフィン |
ホイール | ポリオレフィン |
船の重量(kg) | 34.2 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
人間工学に基づいて設計された非常に用途の広いMorse160-SS 4輪ドラムトラックは、304ステンレス鋼でできており、ビードブラスト仕上げが施されています。 食品や医薬品の用途で一般的に使用されています。
A.はい、モースはドラムキャリアを含むドラム処理装置の全カタログを提供しています。 ドリー、ローテーター、ローラー、トラック、 リフター & タンブラー。 カタログにないものをお探しですか? フレットはありません。 24時間年中無休で利用できるカスタマーエグゼクティブに連絡して、製品がまだ利用可能かどうか、またはどのような代替製品が存在する可能性があるかを確認してください。 Raptor Supplies には、オンライン カタログで入手できない米国の交換部品や製品をお客様が調達できるよう、専任の調達チームがいます。 廃番になった製品や製造中止になった製品も、手間をかけずに調達できます。
A.モールス信号 160-WP-SSドラムトラック Morse 160-SS ステンレス製ドラム車と同様の仕様で、起伏の多い地形での使用に適しています。 他の製品と異なる際立った特徴の 10 つは、フレームの外側に取り付けられた XNUMX インチの空気圧ホイールで、ユニットが荒れた地形や格子の上を移動できるようにします。
A.
A.はい、モースはあらゆる状況に対応しています。 あなたは広範囲を閲覧することができます 4輪ドラムトラック あなたのビジネスのニーズにぴったり合うものを見つけるためのカタログ。 タスクに耐火花性のあるモデルが必要な場合は、検討する必要があります モース160M4輪トラック 耐久性のための粉体塗装も特徴です。
A. モールスドラムトラックは後ろに傾けられ、車輪でバランスが取れているため、ある場所から別の場所に転がすことができます。 Morse が製造するすべてのドラムトラックには、独特の特徴と機能があります。 当社の製品ページでは、各製品の詳細情報を提供するデータを見つけることができます。
A. Morse 160-SSステンレススチールドラムトラックなど、その目的のために特別に設計されたドラム装置を使用して、重いドラムを移動することを常にお勧めします。 誤った取り扱いを購入に進む、重いドラムは重傷を負ったり、損傷したり、貴重な内容物を無駄にしたり、環境を汚染したりする可能性があります。 ドラム装置の使用とドラムの適切な取り扱い方法をすべての従業員に教える必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。