MORSE DRUM ドラムドリー モールススチールドラムのドリーとハンドルは、最大1000ポンドのプラスチック、スチール、ファイバードラムの輸送に最適です。Clamp+ Goドリーハンドルクランプは、輸送を容易にするためにドリーに固定します。 これらのドラムドリーは、亜鉛メッキコーティングが施されたステンレス鋼構造で、円形と正方形の形状があります。
モールススチールドラムのドリーとハンドルは、最大1000ポンドのプラスチック、スチール、ファイバードラムの輸送に最適です。Clamp+ Goドリーハンドルクランプは、輸送を容易にするためにドリーに固定します。 これらのドラムドリーは、亜鉛メッキコーティングが施されたステンレス鋼構造で、円形と正方形の形状があります。
ドラムドリーは、フロアレベルで空または満杯のドラムを輸送するために使用されます。 Raptor Supplies 次のようなブランドのドラムドリーを幅広く提供しています エアー...続きを読む
ラウンドドラムドリー
モールス丸型ドラムドリーは、製造工場や自動車施設でのマテリアルハンドリング目的でプラスチック、スチール、繊維のドラムやペールを移動するのに最適です。 安定性を提供し、輸送中のドラムの転倒を防ぐために幅広のベースが付いています。 一部のモデルは耐火花性モネル合金構造を採用しており、可燃性液体/化合物の痕跡がある環境でも使いやすくなっています。 これらのドラムドリーは、スチール、ステンレススチール、亜鉛メッキスチールのオプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
モールス丸型ドラムドリーは、製造工場や自動車施設でのマテリアルハンドリング目的でプラスチック、スチール、繊維のドラムやペールを移動するのに最適です。 安定性を提供し、輸送中のドラムの転倒を防ぐために幅広のベースが付いています。 一部のモデルは耐火花性モネル合金構造を採用しており、可燃性液体/化合物の痕跡がある環境でも使いやすくなっています。 これらのドラムドリーは、スチール、ステンレススチール、亜鉛メッキスチールのオプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
スクエアドラムドリー
Morse 34 シリーズ スクエア ドラム ドリーは、マテリアル ハンドリングおよび物流作業のためにスチール、プラスチック、ファイバー ドラムを直立位置で移動するために設計されています。 ドラムの滑りや脱落を防止する丸い角を備えた平らな四角いデッキと、最大 1000 ポンドの重量に耐えるポリオレフィン製回転キャスターが特徴です。304 ステンレス鋼構造により、掃除とメンテナンスが簡単です。 直径 20 インチおよび 24 インチのドラムに使用できる角型ドラム ドリーの幅広いラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
Morse 34 シリーズ スクエア ドラム ドリーは、マテリアル ハンドリングおよび物流作業のためにスチール、プラスチック、ファイバー ドラムを直立位置で移動するために設計されています。 ドラムの滑りや脱落を防止する丸い角を備えた平らな四角いデッキと、最大 1000 ポンドの重量に耐えるポリオレフィン製回転キャスターが特徴です。304 ステンレス鋼構造により、掃除とメンテナンスが簡単です。 直径 20 インチおよび 24 インチのドラムに使用できる角型ドラム ドリーの幅広いラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
ドリーハンドル
モールス台車ハンドルは、倉庫、食品および飲料、製造施設の狭いスペースでドラム台車を操作するのに適しています。 重い荷物を牽引する際の曲がりや破損に強いスチール/ステンレススチール構造と、ユーザーの快適性を高めるソフトグリップが特徴です。
モールス台車ハンドルは、倉庫、食品および飲料、製造施設の狭いスペースでドラム台車を操作するのに適しています。 重い荷物を牽引する際の曲がりや破損に強いスチール/ステンレススチール構造と、ユーザーの快適性を高めるソフトグリップが特徴です。
ペールプロドーリー
特徴
動作メカニズム
- 移動したいドラムの隣にドラムドリーを置きます。
- ドラムが台車のプラットフォームにしっかりと設置されていることを確認します。
- ドラムがドリーの中心にあり、バランスが取れていることを確認します。
- 意図しない動きを防ぐためにブレーキ機構を作動させます。
- ハンドルを使用してドラムドリーをつかみ、ガイドします。
- 安定した力を加えて、希望の方向にドリーを押し始めます。
- 進む前に、進路に障害物や障害物がないか確認してください。
- 回転キャスターを採用し、スムーズかつ楽に旋回が可能です。
よくある質問
これらの台車を一人で操作できますか?
はい、モールスドラム台車は XNUMX 人で操作できるように設計されています。
モールスドラム台車を使用しないときはどのように保管すればよいですか?
交通量の多い場所から離れた指定された場所に保管し、つまずく危険がないように安全に保管してください。
モールスドラム台車を使って簡単に方向転換できますか?
はい、回転キャスターによりスムーズで簡単な回転が可能です。
モールスドラム台車を使用する際の安全を確保するにはどうすればよいですか?
- 傾斜路や傾斜地に遭遇した場合は、慎重に進み、制御を維持してください。
- 移動中は常にドリーのハンドルをしっかりと握ってください。
- 常に安全を優先し、ドラムの重量と安定性に注意してください。
- 目的地に到着したら、台車を目的の場所まで慎重に誘導します。
- 必要に応じて、ブレーキ機構を解除してドラムをアンロードします。
- ドラムをドリーから取り外す前に、ドラムが適切な位置にあり、安定していることを確認してください。
- 終了したら、台車を交通量の多い場所から離れた指定された場所に保管します。
詳細はこちら
- 電線管継手および付属品
- 電力試験
- 温度と湿度の測定
- 電圧レギュレーション
- ルーフィング
- タイルフロート
- 送信機を示す
- 油圧ベーンポンプ
- パーソナル洗眼ステーション
- 喫煙シェルター
- TOUGH GUY グラスファイバーロッド3 / 8Npt
- IDEAL ワイヤコネクタ圧着
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 水管
- KLEIN TOOLS ジャーニーマン六角レンチ
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 加工継手 スピゴット x ガスケット 減速カップリング
- GASTON MILLE モンスター安全靴
- TEADIT 2421 ラミー糸圧縮パッキンシール、PTFE 含浸
- SANDVIK COROMANT 汎用チップフリーねじ切りタップ
- HOSHIZAKI ティー
- CORBIN コンビネーション南京錠