MORSE DRUM 14-SSC 丸型ドラム台車 SS 直径58.4cm キャップ454kg ステンレスキャスター
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
アイテム価格 | ドラムドリー、クレードル、アクセサリー |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 3" |
キャスター幅 | 1.25 " |
ディスペンス高さ | 4" |
ドラム径 | 23 " |
ドラム素材 | プラスチック、スチール、繊維 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
終了 | ビーズブラスト |
グレード | グレード304 |
高さ | 28.5 " |
材料 | ステンレス鋼 |
車輪の数 | 4 |
製品データシート | モールスドラム-40.pdf |
タイプ | ラウンド |
ホイール素材 | ポリプロピレン |
ホイール | ポリプロピレン |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。