MORSE DRUM 24-SSクランプ+ゴードリーハンドル、ステンレス鋼、取り外し可能
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
アイテム価格 | ドラムドリー、クレードル、アクセサリー |
容量 | 1000ポンド。 |
ハンドルの長さ | 40.3 " |
高さ | 45.13 " |
長さ | 10.625 " |
材料 | ステンレス鋼 |
ドラムの数 | 1 |
車輪の数 | 4 |
製品データシート | モールスドラム-40.pdf |
タイプ | ラウンド |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8431390090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
24 | 鋼 | ¥49,194 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。