DEWALT 超硬チップ、金属切断丸鋸刃
形式 | モデル | アーバーホール | ブレード径 | 切削深さ | マックス。 RPM | 歯数 | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DWA7745XNUMX | 1" | 14 " | 6" | 1800 | 90 | 0.076 " | ¥46,201 | |
B | DWA7766XNUMX | 5 / 8 " | 7.25 " | 2.375 " | 4000 | 48 | 0.062 " | ¥18,092 | |
C | DWA7770XNUMX | 25 / 32 " | 5.5 " | 2" | 4200 | 30 | 0.044 " | ¥14,747 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 発電機トランスファースイッチ-手動
- パッケージターミナルエアコンPTAC
- 絶縁トランス
- はんだ
- 明確な目的の電磁接触器
- 測定およびレイアウトツール
- サンディングディスクとベルト
- ストラップおよびストラップ装置
- 集計テスト
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- TRIPP LITE ラインインタラクティブUPS
- STARRETT 花崗岩の直角定規ピンク
- COOPER B-LINE BFVSLシリーズストップロックキット
- WATTS アンチスケールフィルターシステム
- ANVIL エクストラヘビーブラックブルプラグ
- EATON NEMAスターター
- OTC TOOLS ツールセットの切断
- FINISH 1ST PSAファイルボードシート
- MILLER ELECTRIC 警備員
- SPECO TECHNOLOGIES PAミキサー・パワーアンプ