丸鋸刃
丸鋸刃
超硬チップ、丸鋸刃のリッピング
超硬チップ、コンビネーション丸鋸刃
スチールチップ、スチールソーブレード
超硬チップ、金属切削丸鋸刃
形式 | モデル | 切削深さ | 歯数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MCBL14 | ¥32,782 | |||
B | MCBL14-TS | ¥48,957 | |||
C | MCBL14-ALM | ¥46,915 | |||
D | MCBL14-SS | ¥48,199 |
超硬チップ、金属切削金属切削丸鋸刃
形式 | モデル | アーバーホール | ブレード径 | 切削深さ | マックス。 RPM | 歯数 | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-40-4505 | ¥37,397 | |||||||
B | 48-40-4515 | ¥13,066 | |||||||
C | 48-40-4520 | ¥16,515 | |||||||
D | 48-40-4070 | ¥8,493 | |||||||
E | 48-40-4075 | ¥11,145 |
スチールチップ、コンビネーション丸鋸刃
ホースカット丸鋸刃
コンビネーション丸鋸刃
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | DWA11040XNUMX | ¥11,815 | |
B | DWA11260XNUMX | ¥19,977 | |
C | DW7112PT | ¥5,901 |
超硬チップ、金属切削丸鋸刃
形式 | モデル | アーバーホール | ブレード径 | 切削深さ | マックス。 RPM | 歯数 | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DWA7745XNUMX | ¥46,201 | |||||||
B | DWA7766XNUMX | ¥18,092 | |||||||
C | DWA7770XNUMX | ¥14,747 |
超硬チップ、金属切削金属切削丸鋸刃
超硬チップ、非鉄金属丸鋸刃
超硬チップ、コンビネーション丸鋸刃
超硬チップ、リッピング丸鋸刃、ATBトゥースグラインド
超硬チップ、金属切削丸鋸刃
丸鋸刃、超硬
Black & Decker 丸鋸刃は広葉樹、針葉樹、合板の引き裂き切断用に設計されており、マイター、ラジアルアーム、丸鋸、テーブルソーに最適です。 これらの鋸刃は、最大 7000 RPM の速度で回転できる超硬チップと 20 度のフック角度を備えており、高速かつスムーズな切断を実現します。 クロスカット用の交互歯先ベベル (ATB) として作られています。 これらの丸鋸刃は、32 歯と 18 歯のオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
Black & Decker 丸鋸刃は広葉樹、針葉樹、合板の引き裂き切断用に設計されており、マイター、ラジアルアーム、丸鋸、テーブルソーに最適です。 これらの鋸刃は、最大 7000 RPM の速度で回転できる超硬チップと 20 度のフック角度を備えており、高速かつスムーズな切断を実現します。 クロスカット用の交互歯先ベベル (ATB) として作られています。 これらの丸鋸刃は、32 歯と 18 歯のオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
8-1 / 2インチ精密トリムマイターソーブレード
丸鋸刃
形式 | モデル | アーバーサイズ | ブレード径 | ブレードタイプ | カットサイズ | 切削タイプ | アイテム価格 | 歯数 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-40-4355 | ¥24,418 | 1 | ||||||||
B | 48-40-4365 | ¥30,580 | 1 | ||||||||
C | 48-40-7000 | ¥13,498 | 1 | ||||||||
D | 48-40-1036 | ¥25,803 | 2 | ||||||||
E | 48-40-4260 | ¥19,275 | 1 | ||||||||
F | 48-40-7010 | ¥22,199 | 1 | ||||||||
G | 48-40-4360 | ¥23,368 | 1 | ||||||||
H | 48-40-1228 | ¥17,376 | 1 | ||||||||
I | 48-40-1220 | ¥9,581 | 1 | ||||||||
J | 48-40-0520 | ¥3,529 | 1 | ||||||||
K | 48-40-0824 | ¥8,580 | 1 | ||||||||
L | 48-40-4205 | ¥8,625 | 1 | ||||||||
M | 48-40-0524 | ¥4,753 | 1 | ||||||||
N | 48-40-4215 | ¥10,854 | 1 | ||||||||
O | 48-40-4315 | ¥11,077 | 1 | ||||||||
P | 48-40-0622 | ¥3,187 | 1 | ||||||||
Q | 48-40-1222 | ¥11,566 | 1 | ||||||||
R | 48-40-4265 | ¥25,378 | 1 | ||||||||
S | 48-40-0726 | ¥4,549 | 1 | ||||||||
T | 48-40-4330 | ¥13,330 | 1 | ||||||||
U | 48-40-0826 | ¥13,914 | 1 | ||||||||
V | 48-40-4240 | ¥13,538 | 1 | ||||||||
W | 48-40-0820 | ¥4,774 | 1 | ||||||||
X | 48-40-0620 | ¥2,125 | 1 | ||||||||
Y | 48-40-1038 | ¥8,357 | 1 |
丸鋸刃
丸鋸刃は、回転運動機構を使用して木材や金属などのさまざまな材料を切断するための歯を備えたディスクです。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらの丸鋸刃を提供しています DEWALTミルウォーキー、 西へ そしてブラック&デッカー。 振動を最小限に抑えるための溝が特徴で、摩擦によって生じる熱を分散させることができるため、ブレードの損傷や過熱を防ぐことができます。 これらのブレードは、産業用および手持ち工具用途におけるマイター、チョップ、円形、テーブル、石材およびコンクリートのこぎりに最適です。 さらに、超硬 / サーメット / ステンレス鋼 / 多結晶 / 鋼チップで構成されており、生産速度の向上と高速かつスムーズな切断を実現します。 直径 3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16 インチの幅広いブレードからお選びいただけます。
よくある質問
丸鋸刃の取り付け方法を教えてください。
- 電源コードが付いている場合は、のこぎりのプラグを抜きます。 コードレスソーの場合はバッテリーを取り外してください。
- レンチを使用してアーバーナットを緩め、取り外します。
- 新しいブレードをアーバーに合わせて、歯が正しい方向を向いていることを確認します。 次に、ブレードをアーバーに奥まで押し込みます。
- ブレードを配置したら、アーバーナットをレンチで締め、ブレードが動いたりぐらついたりしないように十分に締め付けます。
- のこぎりのバッテリーを差し込み/挿入し、刃が正しく回転しているかテストします。
丸鋸刃を選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 材質: 木材、金属、コンクリートなど、ブレードが切断する材質の種類。
- ブレードのサイズ: 正確な切断を実現するには、ブレードの直径が鋸のサイズと一致している必要があります。
- 歯の数: 刃の歯の数が多いほど、より滑らかで細かい切断が可能になり、歯の数が少ないほど、より速い切断が可能になります。
- ブレードの品質: 精密に研磨された歯を備えた高品質の素材で作られたブレードは、望ましい結果をもたらします。
- カーフ: カーフ (歯の幅) が薄いほど、切断時の抵抗が少なくなりますが、厚いまたは完全なカーフは、材料により広いスロットを作成します。
- アーバーのサイズ: 丸鋸ブレードのアーバーのサイズは、ブレードの中心穴の直径を指します。 正しいアーバー サイズのブレードを選択購入に進む、ブレードがぐらつき、危険な切断状態が生じるのを防ぎます。
- ブレードコーティング: TiN、TiC、C3 などのコーティングを施したブレードは、切れ味を長期間保ち、錆びを防ぎます。
詳細はこちら
- リレー
- ろ過
- エルゴノミクス
- 電球関連商品
- 実験器具
- MIG溶接機アクセサリ
- グリースガンアクセサリー
- 赤外線温度計
- 引き出しキャビネットアクセサリー
- DCファン
- BUSSMANN 中電圧ヒューズ:シリーズJCL
- WESCO 油圧スタッカー
- TANIS BRUSHES コンベヤーシリンダーブラシ
- REESE スターターキット、ブラック
- MASTER APPLIANCE ワイヤーコネクタキット
- HONEYWELL プッシュロッド
- DAYTON Pawls
- ANSELL 11-618 Hyflex 超薄型ポリウレタン手袋
- WEG Tefc C フェイス、フットマウント、圧延鋼板ブレーキモーター、三相
- STANLEY ペンチ