入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 丸鋸刃 |
アーバーホール | 5 / 8 " |
ブレード径 | 7.25 " |
ブレードタイプ | 金属切削 |
切削深さ | 2.375 " |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
使用のため | 丸鋸 |
フック角度 | 1.5度 |
カーフ | 0.077 " |
マックス。 RPM | 4000 |
歯数 | 48 |
プレート厚 | 0.062 " |
プライマリアプリケーション | 金属 |
チップ素材 | 炭化物 |
トゥースグラインド | TCG |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 24.77 |
船の長さ(cm) | 22.23 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーバーホール | ブレード径 | 切削深さ | マックス。 RPM | 歯数 | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWA7745XNUMX | 1" | 14 " | 6" | 1800 | 90 | 0.076 " | ¥46,201 | ||
DWA7770XNUMX | 25 / 32 " | 5.5 " | 2" | 4200 | 30 | 0.044 " | ¥14,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。