MORSE DRUM 34-30SS 角ドラム台車 ステンレス製 直径50.8cm 耐荷重454kg
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
アイテム価格 | ドラムドリー、クレードル、アクセサリー |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 3" |
キャスター幅 | 1.25 " |
ディスペンス高さ | 3 5 / 8 " |
ドリーの高さ | 5.5 " |
ドリー幅 | 17.125 " |
ドラム径 | 20 " |
ドラムサイズ | 30ガロン。 |
終了 | ビーズブラスト |
グレード | グレード304 |
材料 | ステンレス鋼 |
車輪の数 | 4 |
製品データシート | モールスドラム-40-30.pdf |
タイプ | 正方形である |
ホイール素材 | ポリオレフィン |
ホイール | ポリオレフィン |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。