EDWARDS SIGNALING サウンダー
形式 | モデル | サイズ | 色 | 現在の描画 | 騒音レベル | 電圧 | 直径 | 高さ | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270MDA120AB | - | - | - | - | 120 VAC | 2.953 " | 4.567 " | - | - | 見積依頼
|
B | 270MDA120A | - | ライトグレー | - | 86.5から103.5 dB | 120 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ¥29,626 | |
B | 270MDA240A | - | ライトグレー | 25〜60 mA | 93から103.5 dB | 240 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ¥35,241 | |
A | 270MDA1224ADB | - | - | - | - | 12から24 VDCへ | 2.953 " | 4.567 " | - | - | 見積依頼
|
A | 270PZO1248ADB | - | - | - | - | 12/24 VAC / VDC | 2.95 " | 4.095 " | - | - | 見積依頼
|
C | 248MDA120A | - | グレー | AC0.010A | 86.5から103.5 dB | 120 VAC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | ¥22,480 | |
C | 248MDA24AD | - | グレー | 0.13A AC / DC | 86.5から103.5 dB | 24 VAC / DC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | ¥21,332 | |
B | 270PZO120240A | - | ライトグレー | 4 mA @ 120V AC、10 mA @ 240V AC | 75〜81dB @ 120V、78〜87dB @ 240V | 120 / 240 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ¥22,869 | |
B | 270PZO1248AD | - | ライトグレー | 3mA @ 12V、6mA @ 24V、13mA @ 48V | 72 ~ 79dB @ 12V、77 ~ 85dB @ 24V、79 ~ 89dB @ 48V | 12/24/48 VAC / DC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ¥21,086 | |
C | 248MDA240A | - | グレー | AC0.015A | 86.5から103.5 dB | 240 VAC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | ¥26,012 | |
B | 270MDA1224AD | - | ライトグレー | 0.12〜0.95A @ 12V AC、30〜335 mA @ 12V DC、0.17〜1.06A @ 24V AC、45〜450 mA @ 24V DC | 86.5〜103.5dB @ 12V、91〜107dB @ 24V | 12/24 VAC / DC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ¥25,903 | |
D | 248MDA120AB | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
D | 248MDA240AB | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270PZO120240AB | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270MDA240AB | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドレンパンとドリップパン
- フラスコ
- 真空計アクセサリ
- 風速インジケーター
- ドライブリアクターとフィルター
- 機械加工用品
- 詳細
- エアフィルター
- ソーラーパネルとアクセサリー
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ワイヤーケージ
- STRONG HOLD ワードローブロッカー
- DAYTON 供給ベント18/1インチ
- BANJO FITTINGS 乳首、ポリプロピレン
- EATON Danfoss FR2-16 シリーズ フローコントロールバルブ
- ALL MATERIAL HANDLING チェーンスリングIDタグ
- HUMBOLDT ラテックス膜
- MEMPHIS GLOVE Ninja Coral カットプロテクショングローブ
- ULTRATECH ウルトラ コンテインメント バーム、フォーム ウォール プラス、コポリマー 2000
- BALDOR / DODGE SCED、パイロットフランジ、ボールベアリング