DAYTON サプライベント 18 1/2 インチ
形式 | モデル | ファンRPM | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 0.250インチSP | 最大BHP | モーターHP | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | CFM @ 0.375インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D522 | 573 | 6220 | 5814 | 1.66 | 1.5 | 21 | 18.7 | 5296 | ¥868,857 | |
A | 7D523 | 627 | 6874 | 6531 | 2.20 | 2 | 25 | 23 | 6075 | ¥876,296 | |
A | 7D524 | 713 | 7926 | 7604 | 3.30 | 3 | 30 | 29 | 7275 | ¥924,392 | |
A | 7D525 | 841 | 9474 | 9168 | 5.52 | 5 | 41 | 39 | 8913 | ¥947,828 |
供給ベント18/1インチ
Dayton フィルタ付き遠心換気装置は、倉庫や業務用厨房での用途に、調整されていないフィルタ処理済みの補給空気を供給します。 室内の空気を再循環できず、排気する必要がある場合に、室内の空気を補います。 これらのベンチレーターは、強度と耐久性を高め、振動と騒音を軽減するために、直径 18-1/2 インチのスチールホイールとネオプレンアイソレーターを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 換気装置には、空気中に存在するほこりやその他の汚染物質をキャッチする、簡単に掃除できるアルミニウムフィルターを備えたウェザーフードが付いています。 ベルトドライブ モーターを採用しており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度を柔軟に調整できます。 573 ~ 841 rpm の範囲のファン速度で利用できる、これらのベルト駆動の供給ベンチレーターの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 透明なオフィステープ
- 合金鋼ロッドストック
- ロールアウト棚
- 乳鉢と乳棒のセット
- 燃焼試験
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 電圧レギュレーション
- プラスチック
- インデックス可能なツール
- WIDIA 高バナジウム高速度鋼管用タップ ノンコート仕上げ
- SMC VALVES ソレノイドエアコントロールバルブ5ウェイ、2ポジション、5ポート
- DWYER INSTRUMENTS リモートプローブ付き641RMシリーズ風速トランスミッター
- HOFFMAN サイドマウントパネル
- SPEARS VALVES PVCメスアダプター
- WRIGHT TOOL 3-1/2 インチ ドライブ 6 ポイント インパクト ソケット
- Cementex USA ジッパーポーチ
- WHITESIDE クリーパーキャスター交換用車輪
- INGERSOLL-RAND スロットルレバー
- BROWNING YSSシリーズ 鋼・鋳鉄製最小内径平歯車 16ピッチ