DAYTON 7D522供給ベント18/1インチ
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
アイテム価格 | 人工呼吸器を供給する |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1 1 / 2 " |
ベースの長さ | 40 1 / 2 " |
ベース幅 | 40 1 / 2 " |
ベアリングタイプ | スリーブ |
CFM @ 0.125インチSP | 6220 |
CFM @ 0.250インチSP | 5814 |
CFM @ 0.375インチSP | 5296 |
CFM @ 0.500インチSP | 4740 |
CFM @ 0.675インチSP | 4058 |
CFM @ 0.750インチSP | 3134 |
排出長さ(インチ) | 19-1/8 |
排出幅(インチ) | 22.25 |
ファンRPM | 573 |
フィルターエリア(平方フィート) | 50 1/2 |
フィルターの高さ(インチ) | 50 1/2 |
フィルターハウジングの深さ(インチ) | 32 |
フィルターハウジングの高さ(インチ) | 50 1/2 |
フィルターハウジングの幅(インチ) | 50 1/2 |
フィルター材料 | アルミ |
フィルター幅(インチ) | 50 1/2 |
住宅の高さ | 42 " |
ハウジングの長さ | 42 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 75 " |
最大BHP | 1.66 |
最大入口温度 | 120°F |
モーターHP | 1.5 |
モーターHz | 60 |
電動機電圧 | 208-220/440 |
取り付け場所 | ルーフ |
必要なフィルターの数 | 2 |
相 | 3 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
シャフト径シーブエンド | 1" |
シャフト径ホイールエンド | 1" |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 21 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 18.7 |
タイプ | 遠心ベルトドライブ |
ホイールボア | 1" |
ホイール直径 | 18 1 / 2 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
船の重量(kg) | 210.57 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。