入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 音響器 |
色 | ライトグレー |
現在の描画 | 4 mA @ 120V AC、10 mA @ 240V AC |
直径 | 2.95 " |
高さ | 4.1 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
NEMA評価 | IP 54 |
最大動作温度。 | -22〜132.8度F |
評価 | IP 54 |
騒音レベル | 75〜81dB @ 120V、78〜87dB @ 240V |
電圧 | 120 / 240 VAC |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 7.8 |
船の長さ(cm) | 7.49 |
船幅(cm) | 11.61 |
HSコード | 8531800040 |
原産国 | IT |
モデル | サイズ | 色 | 現在の描画 | 騒音レベル | 電圧 | 直径 | 高さ | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248MDA120A | - | グレー | AC0.010A | 86.5から103.5 dB | 120 VAC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | ¥24,494 | |
248MDA240A | - | グレー | AC0.015A | 86.5から103.5 dB | 240 VAC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | ¥27,625 | |
248MDA24AD | - | グレー | 0.13A AC / DC | 86.5から103.5 dB | 24 VAC / DC | 2.17 " | 2.4 " | IP 65 | ¥22,654 | |
270MDA120A | - | ライトグレー | - | 86.5から103.5 dB | 120 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ¥31,462 | |
270MDA1224AD | - | ライトグレー | 0.12〜0.95A @ 12V AC、30〜335 mA @ 12V DC、0.17〜1.06A @ 24V AC、45〜450 mA @ 24V DC | 86.5〜103.5dB @ 12V、91〜107dB @ 24V | 12/24 VAC / DC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ¥27,510 | |
270MDA240A | - | ライトグレー | 25〜60 mA | 93から103.5 dB | 240 VAC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ¥37,425 | |
270PZO1248AD | - | ライトグレー | 3mA @ 12V、6mA @ 24V、13mA @ 48V | 72 ~ 79dB @ 12V、77 ~ 85dB @ 24V、79 ~ 89dB @ 48V | 12/24/48 VAC / DC | 2.95 " | 4.1 " | IP 54 | ¥23,277 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。