強力なホールドのワードローブロッカー
形式 | モデル | 段 | ロッカーの構成 | ロッカードアタイプ | 開口部の深さ | 開口部の高さ | 開口部の幅 | 全体の深さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 86-18-1TSL | 1 | (8)広い、(8)開口部 | ルーバー | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 98 " | ¥1,887,552 | |
A | 36-18-1TSL | 1 | (3)広い、(3)開口部 | ルーバー | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 38 " | ¥584,092 | |
B | 16-18-1TSL | 1 | (1)ワイド、(1)オープニング | ルーバー | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 14 " | ¥341,003 | 見積依頼
|
A | 66-18-1TSL | 1 | (6)広い、(6)開口部 | ルーバー | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 74 " | ¥1,426,240 | |
C | 46-18-1TSL | 1 | (4)広い、(4)開口部 | ルーバー | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 50 " | ¥939,358 | |
D | 46-24-2TPL | ツー | (2)広い、(4)開口部 | コールテン | 21.5 " | 32.75 " | 21.5 " | 24 " | 50 " | ¥881,626 | 見積依頼
|
E | 66-24-2TPL | ツー | (3)広い、(6)開口部 | コールテン | 21.5 " | 32.75 " | 21.5 " | 24 " | 74 " | ¥1,164,901 | 見積依頼
|
F | 36-18-2TSL | ツー | (3)広い、(6)開口部 | ルーバー | 18 " | 32 " | 10 " | 18 " | 38 " | ¥685,450 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接ゴーグル
- カーペットとリノリウムナイフ
- 温度/湿度/圧力トランスミッターAcc。
- アルミトレッドプレート
- ビニール
- 中括弧と角かっこ
- 化学ポンプ
- 自動車曳航
- プラスチック
- CORBIN 出口デバイス
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水ピンおよびスリーブ レセプタクル、2 極、125V、黄色
- WOODFORD MFG. フロストプルーフデュアルシルコックホット/コールド
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ポータブルヒュームエクストラクター
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、1200VDC
- HOFFMAN ProairCR43シリーズ過酷な環境のエアコン
- KERN AND SOHN DC Y2シリーズ静的トルクセンサー
- NTN アンギュラ玉軸受
- EDWARDS SIGNALING アーマチュア
- BOSTON GEAR 24 直径ピッチ真鍮かさ歯車