STRONG HOLD 46-18-1TSLワードローブロッカー組み立て済み1ティア3ポイント
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワードローブロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | グレー |
終了 | エナメル |
ハンドルタイプ | 鋼 |
レガシー | 同梱 |
ロックタイプ | 南京錠 |
ロッカーの構成 | (4)広い、(4)開口部 |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
材料 | 熱間圧延鋼 |
開口部の深さ | 18 " |
開口部の高さ | 66.75 " |
開口部の幅 | 10 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 50 " |
段 | 1 |
船の重量(kg) | 274.5 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 段 | ロッカーの構成 | ロッカードアタイプ | 開口部の深さ | 開口部の高さ | 開口部の幅 | 全体の深さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-24-2TPL | ツー | (2)広い、(4)開口部 | コールテン | 21.5 " | 32.75 " | 21.5 " | 24 " | 50 " | ¥851,602 | 見積依頼
| |
66-24-2TPL | ツー | (3)広い、(6)開口部 | コールテン | 21.5 " | 32.75 " | 21.5 " | 24 " | 74 " | ¥1,127,599 | 見積依頼
| |
16-18-1TSL | 1 | (1)ワイド、(1)オープニング | ルーバー | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 14 " | ¥329,638 | 見積依頼
| |
36-18-1TSL | 1 | (3)広い、(3)開口部 | ルーバー | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 38 " | ¥602,229 | 見積依頼
| |
66-18-1TSL | 1 | (6)広い、(6)開口部 | ルーバー | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 74 " | ¥1,399,614 | 見積依頼
| |
86-18-1TSL | 1 | (8)広い、(8)開口部 | ルーバー | 18 " | 66.75 " | 10 " | 18 " | 98 " | ¥1,924,871 | 見積依頼
| |
36-18-2TSL | ツー | (3)広い、(6)開口部 | ルーバー | 18 " | 32 " | 10 " | 18 " | 38 " | ¥695,965 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。